Bộ ngắt mạch Square D Qob120, 20 A, Chỉ báo chuyến đi | 1h824 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu dao SQUARE D QOB120, 20 A | AF6PNQ 1H824

SQUARE D Bộ ngắt mạch QOB120, 20 A

Trong kho
Khoản mục: AF6PNQ phần: QOB120Tham chiếu chéo: 1H824
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
€23.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBu lông trên bộ ngắt mạch
Đánh giá điện áp AC120 / 240 VAC
amps20
Loại ngắt mạchTiêu chuẩn
Đánh giá điện áp DC48 VDC
Độ sâu2.91 "
khung Kích100A / QO
Chiều dài3"
Tối đa Xếp hạng AIR10KA
Tối đa Kích thước dây8 AWG
Min. Kích thước dây14 AWG
Số lượng cực1
Bảng thông số sản phẩmhình vuông-d-qob120.pdf
Kết nối thiết bị đầu cuốiKẹp vít
Chiều rộng0.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)8.64
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8536200020

Chi tiết sản phẩm:

  • Bộ ngắt mạch mini QO Series được sử dụng để ngắt mạch điện một cách đáng tin cậy trong điều kiện bất thường của mạng, chẳng hạn như điều kiện quá tải và ngắn mạch
  • CSA được chứng nhận và UL được liệt kê
  • Công suất ngắt - 10 kAIC ở 120 VAC, 50/60 Hz
  • Có chỉ báo Visi-Trip để cho biết trạng thái đứt mạch và tấm áp tích hợp để bảo vệ chống lại các đường dây linh hoạt
  • Có thể chứa 14 - 8 AWG dây nhôm và đồng
  • Lý tưởng cho bảng điều khiển NQOD và các ứng dụng được xếp hạng HACR

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcĐánh giá điện áp ACampsChiều dàiTối đa Kích thước dâyMin. Kích thước dâySố lượng cựcKết nối thiết bị đầu cuốiGiá cả
SQUARE D QOB115CAFI Bulong trên cầu dao 15a 1 Cực 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIBu lông trên bộ ngắt mạch120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Kẹp vít€182.48
SQUARE D QOB120CAFI Bulong trên cầu dao 20a 1 Cực 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIBu lông trên bộ ngắt mạch120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Kẹp vít€182.48
SQUARE D QOB115VHCAFI Bulông trên cầu dao 15a 1 Cực 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIBu lông trên bộ ngắt mạch120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Kẹp vít€583.60
SQUARE D QOB120VHCAFI Bulông trên cầu dao 20a 1 Cực 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIBu lông trên bộ ngắt mạch120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Kẹp vít€771.96
Bộ ngắt mạch SQUARE D QOB110 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Bu lông trên bộ ngắt mạch120 / 240 VAC103"8 AWG14 AWG1Kẹp vít€22.81
Bộ ngắt mạch SQUARE D QOB115 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115Bu lông trên bộ ngắt mạch120 / 240 VAC153"8 AWG14 AWG1Kẹp vít€20.85
Cầu dao SQUARE D QOB130 30 A | AF6PNR 1H825 QOB130Bu lông trên bộ ngắt mạch120 / 240 VAC303"8 AWG14 AWG1Kẹp vít€24.42

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D Bộ ngắt mạch QOB120, 20 A
€23.79 /đơn vị