SQUARE D Cầu dao dòng QOB170VH QOB, 1P, 120VAC, 70A, bắt vít
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bu lông trên bộ ngắt mạch |
amps | 70 |
Loại khung | QOB |
GTIN | 785901964391 |
Số lượng cực | 1 |
điện áp | 120 |
Loại điện áp | AC |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.16 |
Chiều cao tàu (cm) | 7.9 |
Chiều dài tàu (cm) | 7.39 |
Chiều rộng tàu (cm) | 3.81 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | Đánh giá điện áp AC | amps | Chiều dài | Tối đa Kích thước dây | Min. Kích thước dây | Số lượng cực | Kết nối thiết bị đầu cuối | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QOB115CAFI | Bu lông trên bộ ngắt mạch | 120 VAC | 15 | 4.75 " | 8 AWG | 14 AWG (Cu), 12 AWG (Al) | 1 | Kẹp vít | €182.48 | ||
QOB120CAFI | Bu lông trên bộ ngắt mạch | 120 VAC | 20 | 4.75 " | 8 AWG | 14 AWG (Cu), 12 AWG (Al) | 1 | Kẹp vít | €182.48 | ||
QOB115VHCAFI | Bu lông trên bộ ngắt mạch | 120 VAC | 15 | 4.75 " | 8 AWG | 14 AWG (Cu), 12 AWG (Al) | 1 | Kẹp vít | €583.60 | ||
QOB120VHCAFI | Bu lông trên bộ ngắt mạch | 120 VAC | 20 | 4.75 " | 8 AWG | 14 AWG (Cu), 12 AWG (Al) | 1 | Kẹp vít | €771.96 | ||
QOB110 | Bu lông trên bộ ngắt mạch | 120 / 240 VAC | 10 | 3" | 8 AWG | 14 AWG | 1 | Kẹp vít | €22.81 | ||
QOB115 | Bu lông trên bộ ngắt mạch | 120 / 240 VAC | 15 | 3" | 8 AWG | 14 AWG | 1 | Kẹp vít | €20.85 | ||
QOB120 | Bu lông trên bộ ngắt mạch | 120 / 240 VAC | 20 | 3" | 8 AWG | 14 AWG | 1 | Kẹp vít | €23.79 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.