Square D Qo200trnm | 6hd95 | Công tắc ngắt kết nối điều hòa | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Công tắc ngắt kết nối điều hòa không khí SQUARE D QO200TRNM 60A | AJ2JHT 6HD95

SQUARE D Công tắc ngắt kết nối điều hòa không khí QO200TRNM Nonfusible 60A

Trong kho
Khoản mục: AJ2JHT phần: QO200TRNMTham chiếu chéo: 6HD95

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€65.45 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc ngắt kết nối điều hòa
dòng điện xoay chiều60
Đăng ký thông tin2PST
Độ sâu3-29 / 32 "
Nhiệm vụTổng Quát
Chiều cao8.8 "
HP@240V10 HP
Đánh giá IP54
Vật chấtpolycarbonate
Loại bao vây NEMA3R
Số lượng cực2
Số lượng dây2
Giai đoạn1
Loại ống ngheKhông bao gồm hộp đựng
Bảo vệ ngắn mạchNgắt mạch
UPC785901328018
điện áp240 VAC
Chiều rộng6.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.86
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)24.13
Chiều rộng tàu (cm)16.76
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Kim loại / Phi kim loại: Phi kim loại

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoĐánh giá IPVật chấtChiều rộngGiá cả
Công tắc ngắt kết nối điều hòa không khí SQUARE D QO200TR Metallic 240VAC | AG9FYX 1H245 QO200TR6.5 "14Thép mạ kẽm4 39 / 64 "€67.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D Công tắc ngắt kết nối điều hòa không khí QO200TRNM Nonfusible 60A
€65.45 /đơn vị