Square D Qo200tr | 1h245 | Công tắc ngắt kết nối điều hòa | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Công tắc ngắt kết nối điều hòa không khí SQUARE D QO200TR Metallic 240VAC | AG9FYX 1H245

SQUARE D Công Tắc Ngắt Điều Hòa QO200TR Kim Loại 240VAC

Trong kho
Khoản mục: AG9FYX phần: QO200TRTham chiếu chéo: 1H245
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
€67.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc ngắt kết nối điều hòa
dòng điện xoay chiều60
Đăng ký thông tin2PST
Độ sâu3-29 / 32 "
Nhiệm vụTổng Quát
Chiều cao6.5 "
HP@240V10 HP
Đánh giá IP14
Vật chấtThép mạ kẽm
Loại bao vây NEMA3R
Số lượng cực2
Số lượng dây2
Giai đoạn1
Bảng thông số sản phẩmhình vuông-d-qo200tr.pdf
Loại ống ngheKhông bao gồm hộp đựng
Bảo vệ ngắn mạchKhông áp dụng
UPC785901535966
điện áp240 VAC
Chiều rộng4 39 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.36
Chiều cao tàu (cm)10.92
Chiều dài tàu (cm)18.03
Chiều rộng tàu (cm)13.46
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Kim loại / Phi kim loại: Kim loại

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoĐánh giá IPVật chấtChiều rộngGiá cả
Công tắc ngắt kết nối điều hòa không khí SQUARE D QO200TRNM 60A | AJ2JHT 6HD95 QO200TRNM8.8 "54polycarbonate6.5 "€65.45

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D Công Tắc Ngắt Điều Hòa QO200TR Kim Loại 240VAC
€67.95 /đơn vị