SQUARE D QDP22100TM Cầu dao dạng vỏ đúc, bắt vít, 100 A, 240 VAC
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bu lông trên bộ ngắt mạch |
Xếp hạng AIC | 25kAIC @ 240V |
amps | 100A |
Loại khung | QĐP |
Số lượng cực | 2 |
điện áp | 240V |
Loại điện áp | AC |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.45 |
Chiều cao tàu (cm) | 139.7 |
Chiều dài tàu (cm) | 205.74 |
Chiều rộng tàu (cm) | 175.26 |
Sản phẩm | Mô hình | amps | Số lượng cực | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
QDP22110TM | 110A | 2 | €908.80 | ||
QDP22125TM | 125A | 2 | €908.80 | RFQ
| |
QDP22175TM | 175A | 2 | €908.80 | ||
QDP22200TM | 200A | 2 | €1,162.71 | ||
QDP22225TM | 225A | 2 | €908.80 | ||
QDP32070TM | 70A | 3 | €1,281.34 | ||
QDP32100TM | 100A | 3 | €1,281.34 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.