vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ ngắt mạch SQUARE D QBL22100, Feed-thông qua, 100 A, 240 VAC, 2P, 10kAIC @ 240V | AG8TXC

SQUARE D Cầu dao QBL22100, Nguồn cấp xuyên, 100 A, 240 VAC, 2P, 10kAIC@240V

Trong kho
Khoản mục: AG8TXC phần: QBL22100

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€440.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt mạch
Xếp hạng AIC10kAIC @ 240V
amps100A
Loại khungQBL
Số lượng cực2
điện áp240V
Loại điện ápAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.58
Chiều cao tàu (cm)11.71
Chiều dài tàu (cm)24.89
Chiều rộng tàu (cm)16.31

Chi tiết sản phẩm:

  • Square D QBL22100 là bộ ngắt mạch vỏ đúc Q-frame thuộc Sê-ri PowerPact được thiết kế để bảo vệ hệ thống điện khỏi đoản mạch ngắn hoặc quá tải.
  • Nó có bộ phận cảm ứng nhiệt từ tính với phạm vi hành trình tức thời 1200 - 2400 A và công suất ngắt ampe là 10kA ở 240 VAC.
  • Cầu dao Square D 2 cực được chứng nhận CSA này hoạt động ở 100A và 240 VAC và bao gồm một đai ốc đầu cuối có thể chứa dây nhôm / đồng 4 AWG.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsĐộ sâuSố lượng cựcGiai đoạnđiện ápChiều rộngGiá cả
Cầu dao SQUARE D QBL22125 125a 2p 240vac Lug | AG6QEH 3XB95 QBL221251253.9 "21-3"€440.22
Cầu dao SQUARE D QBL22150 150a 2p 240vac Lug | AG6QEJ 3XB96 QBL221501503.9 "21-3"€440.22
Cầu dao SQUARE D QBL22175 175a 2p 240vac Lug | AG6QEK 3XB97 QBL221751753.9 "21-3"€440.22
Bộ ngắt mạch SQUARE D QBL22200 200a 2p 240vac Lug | AG6QEL 3XB98 QBL222002003.9 "21-3"€440.22
Cầu dao SQUARE D QBL22225 225a 2p 240vac Lug | AG6QEM 3XB99 QBL222252253.9 "21-3"€440.22
Cầu dao SQUARE D QBL32125 125a 3p 240vac Lug | AG6QEN 3XE10 QBL321251253.93 "33-4.5 "€1,041.10
Cầu dao SQUARE D QBL32150 150a 3p 240vac Lug | AG6QEP 3XE11 QBL321501503.93 "33-4.5 "€1,041.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D Cầu dao QBL22100, Nguồn cấp xuyên, 100 A, 240 VAC, 2P, 10kAIC@240V
€440.22 /đơn vị