Square D Qbl22175 | Cầu dao 175a 2p 240vac Lug | 3xb97 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu dao SQUARE D QBL22175 175a 2p 240vac Lug | AG6QEK 3XB97

SQUARE D Cầu dao QBL22175 175a 2p 240vac Vấu

Trong kho
Khoản mục: AG6QEK phần: QBL22175Tham chiếu chéo: 3XB97
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
€440.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt mạch
Đánh giá điện áp AC240 VAC
amps175
Loại ngắt mạchTiêu chuẩn
Đánh giá điện áp DCKhông được đánh giá
Độ sâu3.9 "
khung Kích250A / QB
Chiều cao6.5 "
Cài đặt chuyến đi khuếch đại cao2400A
Cài đặt chuyến đi khuếch đại thấp1200A
Tối đa Xếp hạng AIR10KA
Tối đa Kích thước dây300 km
Min. Kích thước dây4 AWG
Gắn kếtĐứng miễn phí
Số lượng cực2
Giai đoạn1
Kết nối thiết bị đầu cuốiTháng Bảy
Loại chuyến điTừ nhiệt
Chiều rộng3"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.53
Chiều cao tàu (cm)11.4
Chiều dài tàu (cm)25.1
Chiều rộng tàu (cm)15.7
Mã HS8536200020

Chi tiết sản phẩm:

  • Chuyến đi tức thời (Cố định)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsĐộ sâuSố lượng cựcGiai đoạnđiện ápChiều rộngGiá cả
Cầu dao SQUARE D QBL22125 125a 2p 240vac Lug | AG6QEH 3XB95 QBL221251253.9 "21-3"€440.22
Cầu dao SQUARE D QBL22150 150a 2p 240vac Lug | AG6QEJ 3XB96 QBL221501503.9 "21-3"€440.22
Bộ ngắt mạch SQUARE D QBL22200 200a 2p 240vac Lug | AG6QEL 3XB98 QBL222002003.9 "21-3"€440.22
Cầu dao SQUARE D QBL22225 225a 2p 240vac Lug | AG6QEM 3XB99 QBL222252253.9 "21-3"€440.22
Cầu dao SQUARE D QBL32125 125a 3p 240vac Lug | AG6QEN 3XE10 QBL321251253.93 "33-4.5 "€1,041.10
Cầu dao SQUARE D QBL32150 150a 3p 240vac Lug | AG6QEP 3XE11 QBL321501503.93 "33-4.5 "€1,041.10
SQUARE D QBL32175 Bộ ngắt mạch 175a 3p 240vac Lug | AG6QEQ 3XE12 QBL321751753.93 "33-4.5 "€1,041.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D Cầu dao QBL22175 175a 2p 240vac Vấu
€440.22 /đơn vị