SQUARE D NX361000 Plug In Circuit Breaker, 65kAIC at 480V, 1000A, 3 Pole
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cắm bộ ngắt mạch |
amps | 1000 |
Loại khung | NX |
Số lượng cực | 3 |
điện áp | 600 |
Loại điện áp | AC |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | amps | Độ sâu | Loại khung | Chiều dài | Số lượng cực | điện áp | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QOT1515 | 15/15 | 2.91 " | - | 3" | 1 | - | 0.75 " | €90.85 | ||
QOT2020 | 20/20 | 2.91 " | - | 3" | 1 | - | 0.75 " | €83.24 | ||
HOMT2020230 | 20/30 | 2.98 " | - | 3.13 " | 2 | - | 2" | €110.81 | ||
QOT1520 | 15/20 | 2.91 " | - | 3" | 1 | - | 0.75 " | €93.50 | ||
LXI36600G | 600 | - | LXXI | - | 3 | 600 | - | - | RFQ
| |
QE2125VH | 125 | - | QE | - | 2 | 240 | - | €958.50 | RFQ
| |
FDA32060 | 60 | - | FDA | - | 3 | 240 | - | €736.60 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.