Square D Qot1520 | Cắm Bộ Ngắt Mạch 20a 1p 10ka 240v | 5b778 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SQUARE D QOT1520 Bộ ngắt mạch cắm 20a 1p 10ka 240v | AG7CUW 5B778

SQUARE D Bộ ngắt mạch cắm QOT1520 20a 1p 10ka 240v

Trong kho
Khoản mục: AG7CUW phần: QOT1520Tham chiếu chéo: 5B778
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
€93.50 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCắm bộ ngắt mạch
Đánh giá điện áp AC120 / 240 VAC
amps15/20
Loại ngắt mạchTandem
Đánh giá điện áp DCKhông được đánh giá
Độ sâu2.91 "
Chiều dài3"
Tối đa Xếp hạng AIR10KA
Tối đa Kích thước dây8 AWG
Min. Kích thước dây14 AWG
Số lượng cực1
Kết nối thiết bị đầu cuốiKẹp vít
UPC785901418047
Chiều rộng0.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.49
Chiều cao tàu (cm)15.8
Chiều dài tàu (cm)15.01
Chiều rộng tàu (cm)9.53
Mã HS8536200040

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsĐộ sâuLoại khungChiều dàiSố lượng cựcđiện ápChiều rộngGiá cả
SQUARE D QOT1515 Bộ ngắt mạch cắm 15a 1p 10ka 240v | AA9GHQ 1D336 QOT151515/152.91 "-3"1-0.75 "€90.85
SQUARE D QOT2020 Bộ ngắt mạch cắm 20a 1p 10ka 240v | AA9GHR 1D337 QOT202020/202.91 "-3"1-0.75 "€83.24
SQUARE D HOMT2020230 Bộ ngắt mạch cắm 30a 2p 10ka 240v | AA9GJW 1D366 HOMT202023020/302.98 "-3.13 "2-2"€110.81
Bộ ngắt mạch vỏ đúc SQUARE D LXI36600G, MicroLogic Trip, 600VAC, 600A | CE6HHD LXI36600G600-LXXI-3600--
RFQ
Bộ ngắt mạch cắm SQUARE D NX361000, 65kAIC ở 480V, 1000A, 3 cực | CE6HJE NX3610001000-NX-3600-€12,149.68
RFQ
Bộ ngắt mạch cắm SQUARE D QE2125VH, 22kAIC ở 240V, 125A, 2 cực | CE6HMN QE2125VH125-QE-2240-€958.50
RFQ
Bộ ngắt mạch I-Line 32060 cực SQUARE D FDA3, 240VAC, Hành trình từ nhiệt | CE6JHP FDA3206060-FDA-3240-€736.60
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D Bộ ngắt mạch cắm QOT1520 20a 1p 10ka 240v
€93.50 /đơn vị