SQUARE D Cầu dao vỏ đúc LAL36350-1021, 600VAC/250VDC, 350A, 3P
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ngắt mạch |
amps | 350 |
Loại khung | LAL |
Số lượng cực | 3 |
điện áp | 600 |
Loại điện áp | AC |
Trọng lượng tàu (kg) | 7.55 |
Chiều cao tàu (cm) | 22.86 |
Chiều dài tàu (cm) | 44.45 |
Chiều rộng tàu (cm) | 29.46 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | amps | Loại ngắt mạch | Số lượng cực | Giai đoạn | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAL26250 | 250 | Tiêu chuẩn | 2 | 1 | - | €5,068.76 | ||
LAL26350 | 350 | Tiêu chuẩn | 2 | 1 | - | €6,178.65 | ||
LAL26400 | 400 | Tiêu chuẩn | 2 | 1 | - | €5,508.56 | ||
LAL26300 | 300 | Tiêu chuẩn | 2 | 1 | - | €5,430.61 | ||
LAL36150 | 150 | Tiêu chuẩn | 3 | 3 | - | €6,090.75 | ||
LAL36200 | 200 | Tiêu chuẩn | 3 | 3 | - | €4,249.69 | ||
LAL36225 | 225 | Tiêu chuẩn | 3 | 3 | - | €4,249.69 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.