SHARON PIPING Half Khớp nối
Phong cách | Mô hình | Vật liệu cơ thể | Max. Sức ép | Tối đa Áp suất hơi | Bên ngoài Dia. | Kích thước đường ống | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S5034HC014 | 304 thép không gỉ | 3000 psi | 2810 psi @ 350 độ F | 2-35 / 64 " | 1.5 " | €68.78 | |
A | S5034HC010 | 304 thép không gỉ | 3000 psi @ 150 độ F | 2810 psi @ 350 độ F | 1 13 / 16 " | 1" | €28.81 | |
A | S5034HC012 | 304 thép không gỉ | 3000 psi | 2810 psi @ 350 độ F | 2-15 / 64 " | 1.25 " | €52.13 | |
A | S5034HC002 | 304 thép không gỉ | 3000 psi @ 150 độ F | 2810 psi @ 350 độ F | 55 / 54 " | 1 / 4 " | €16.05 | |
A | S5034HC004 | 304 thép không gỉ | 3000 psi @ 150 độ F | 2810 psi @ 350 độ F | 1-17 / 64 " | 1 / 2 " | €17.67 | |
A | S5034HC001 | 304 thép không gỉ | 3000 psi @ 150 độ F | 2810 psi @ 350 độ F | 11 / 16 " | 1 / 8 " | €11.87 | |
B | S4034HC012 | 304 thép không gỉ | 2570 psi @ 100 độ F | 1965 psi @ 350 độ F | 2.25 " | 1.25 " | €35.61 | |
A | S5034HC003 | 304 thép không gỉ | 3000 psi @ 150 độ F | 2810 psi @ 350 độ F | 1-1 / 64 " | 3 / 8 " | €15.95 | |
B | S4034HC024 | 304 thép không gỉ | 2570 psi @ 100 độ F | 1965 psi @ 350 độ F | 3.625 " | 2.5 " | €117.06 | |
A | S5034HC020 | 304 thép không gỉ | 3000 psi | 2810 psi @ 350 độ F | 2-31 / 32 " | 2" | €86.09 | |
B | S4034HC014 | 304 thép không gỉ | 2570 psi @ 100 độ F | 1965 psi @ 350 độ F | 2.5 " | 1.5 " | €47.62 | |
A | S5034HC006 | 304 thép không gỉ | 3000 psi @ 150 độ F | 2810 psi @ 350 độ F | 1.5 " | 3 / 4 " | €23.18 | |
B | S4034HC030 | 304 thép không gỉ | 2570 psi @ 100 độ F | 1965 psi @ 350 độ F | 4.25 " | 3" | €163.25 | |
B | S4036HC030 | 316 thép không gỉ | 3000 psi @ 100 độ F | 2810 psi @ 350 độ F | 4.25 " | 3" | €191.06 | |
B | S4036HC012 | 316 thép không gỉ | 3000 psi @ 100 độ F | 2810 psi @ 350 độ F | 2.25 " | 1.25 " | €46.86 | |
B | S4036HC014 | 316 thép không gỉ | 3000 psi @ 100 độ F | 2810 psi @ 350 độ F | 2.5 " | 1.5 " | €62.78 | |
B | S4036HC020 | 316 thép không gỉ | 3000 psi @ 100 độ F | 2810 psi @ 350 độ F | 3" | 2" | €106.05 | |
B | S4036HC024 | 316 thép không gỉ | 3000 psi @ 100 độ F | 2810 psi @ 350 độ F | 3.625 " | 2.5 " | €140.36 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Lò khí tường
- Van cân bằng bằng tay
- Túi rác có thể phân hủy
- Ống dẫn
- Khung tài liệu và áp phích
- Hệ thống khóa
- Vật tư hoàn thiện
- Thiết bị và Máy rút băng đóng gói
- Dụng cụ phòng thí nghiệm
- Lưu trữ đường ống và dây dẫn
- ER TAPE Băng keo tự chảy 1 inch x 36 Feet
- INSTOCK Giỏ hàng bảo mật di động, màu xanh lam
- ACROVYN Góc bên trong, Chống va đập, Gỗ lũa
- PASS AND SEYMOUR Hộp máy sấy và phạm vi dòng Slater
- ANVIL Khớp nối nửa chạm thẳng
- FERVI Bộ cờ lê kết thúc mở đôi
- MARTIN SPROCKET Bộ tuốc nơ vít
- BESSEY Tăng khối
- ANSELL Găng tay công nghiệp chống cắt nhẹ 11-531 Hyflex
- NIBCO Van cầu