vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SHARON PIPING S4034HC012 Nửa Khớp nối 1 1/4 inch 304 Thép không gỉ 3000 Psi | AB2GDA 1LVP5

SHARON PIPING S4034HC012 Khớp Nối Nửa 1 1/4 Inch 304 Thép Không Gỉ 3000 Psi

Trong kho
Khoản mục: AB2GDA phần: S4034HC012Tham chiếu chéo: 1LVP5
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
€40.57 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối một nửa
Vật liệu cơ thể304 thép không gỉ
Lớp3000
Kiểu kết nốiỔ cắm hàn
Max. Sức ép2570 psi @ 100 độ F
Tối đa Áp suất hơi1965 psi @ 350 độ F
Bên ngoài Dia.2.25 "
Kích thước đường ống1.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.37
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS7307221000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểMax. Sức épTối đa Áp suất hơiBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
SHARON PIPING S5034HC012 Nửa Khớp nối 1 1/4 inch 304 Thép không gỉ 3000 Psi | AB2FUF 1LUD9 S5034HC012304 thép không gỉ3000 psi2810 psi @ 350 độ F2-15 / 64 "1.25 "€49.49
SHARON PIPING S5034HC014 Nửa Khớp nối 1 1/2 inch 304 Thép không gỉ 3000 Psi | AB2FUH 1LUE2 S5034HC014304 thép không gỉ3000 psi2810 psi @ 350 độ F2-35 / 64 "1.5 "€79.42
SHARON PIPING S5034HC020 Một nửa Khớp nối 2 inch 304 Thép không gỉ 3000 Psi | AB2FUK 1LUE4 S5034HC020304 thép không gỉ3000 psi2810 psi @ 350 độ F2-31 / 32 "2"€102.43
SHARON PIPING S4034HC014 Nửa Khớp nối 1 1/2 inch 304 Thép không gỉ 3000 Psi | AB2GDC 1LVP7 S4034HC014304 thép không gỉ2570 psi @ 100 độ F1965 psi @ 350 độ F2.5 "1.5 "€53.80
SHARON PIPING S4034HC024 Nửa Khớp nối 2 1/2 inch 304 Thép không gỉ 3000 Psi | AB2GDG 1LVR2 S4034HC024304 thép không gỉ2570 psi @ 100 độ F1965 psi @ 350 độ F3.625 "2.5 "€130.40
SHARON PIPING S4034HC030 Một nửa Khớp nối 3 inch 304 Thép không gỉ 3000 Psi | AB2GDK 1LVR5 S4034HC030304 thép không gỉ2570 psi @ 100 độ F1965 psi @ 350 độ F4.25 "3"€183.29
SHARON PIPING S4036HC012 Một nửa Khớp nối 1 1/4 inch 316 Thép không gỉ 3000 Psi | AB3EMU 1RTE6 S4036HC012316 thép không gỉ3000 psi @ 100 độ F2810 psi @ 350 độ F2.25 "1.25 "€53.83

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SHARON PIPING S4034HC012 Khớp Nối Nửa 1 1/4 Inch 304 Thép Không Gỉ 3000 Psi
€40.57 /đơn vị