Bộ ngắt mạch vỏ đúc Square D Hja36100 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu Dao SQUARE D HJA36100, 100A, 3 Cực, 600VAC, 25KA, I-Line, Nhiệt Từ | AG8PLU

SQUARE D Cầu dao HJA36100, 100A, 3 cực, 600VAC, 25KA, I-Line, Nhiệt từ

Trong kho
Khoản mục: AG8PLU phần: HJA36100
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
€1,754.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt mạch
Người xúi giụcChuyển đổi
Xếp hạng AIC65kAIC @ 480V
amps100A
Đánh giá hiện tại100A
Loại khungHJA
tần số50 / 60 Hz
Chuyến đi tức thờiđã sửa
Từ Giữ Hiện Tại900A
Dòng điện từ tính1700A
Tối đa. Khả năng phá vỡ100kA @ 240V AC
Phong cách gắn kếtĐứng miễn phí
Số lượng cực3
Bảng thông số sản phẩmhình vuông-d-al250jd.pdf
Kết nối thiết bị đầu cuốiDòng / tải Lug
Loại chuyến điTừ nhiệt
điện áp600V
Xếp hạng điện ápĐiện xoay chiều 600V, 250V/500V DC
Loại điện ápAC
Kích thước dây3 AWG(Cu), 14 AWG(Al)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.73
Chiều cao tàu (cm)14.99
Chiều dài tàu (cm)37.59
Chiều rộng tàu (cm)21.59

Chi tiết sản phẩm:

Cầu dao vỏ đúc Square D HJA36100 được sử dụng trong các hệ thống phân phối điện công nghiệp và thương mại để bảo vệ các mạch điện và thiết bị khỏi hiện tượng quá dòng và ngắn mạch. Bộ ngắt này có khả năng ngắt cao và hiệu suất đáng tin cậy để đảm bảo an toàn cho thiết bị, ngăn ngừa hư hỏng do dòng điện quá mức và duy trì việc phân phối điện không bị gián đoạn.

Tính năng, đặc điểm:

  • Nó chiếm 4.5 inch không gian lắp I-Line và có mức ngắt lên tới 25kA.
  • MCCB này có 3 cực để điều khiển mạch hiệu quả và thiết kế phích cắm để dễ lắp đặt.
  • Nó cung cấp khả năng bảo vệ từ nhiệt và thực hiện các chức năng tức thời và lâu dài.
  • MCCB 3 cực Square D này có kết nối plug-in kiểu I-Line để nâng cao hoạt động trong các điều kiện bất lợi.
  • Nó có thiết kế đầu cuối gắn vào để dễ dàng chuyển đổi giữa các tùy chọn thanh cái và vấu.

Phụ kiện tương thích:

  • square D Trung tâm tải dòng QO: Các trung tâm phụ tải này được sử dụng trong các ứng dụng công nghiệp và thương mại để phân phối dòng điện. Chúng hoạt động cùng với các bộ ngắt mạch dòng HJA của thương hiệu để tăng cường khả năng bảo vệ chống quá dòng và ngắn mạch trong hệ thống điện.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Câu hỏi: Có cầu dao vỏ đúc nào khác có định mức cường độ dòng điện thấp hơn không?

A. Vâng Raptor Supplies cung cấp MCCB dòng Square D HJA với xếp hạng cường độ dòng điện thấp hơn. Khách hàng đang tìm kiếm MCCB như vậy có thể lựa chọn HJA260902 & HJA36080 MCCB có cường độ dòng điện lần lượt là 80 và 90A.

H. Tôi nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa an toàn nào khi chọn MCCB?

A.

  • Kiểm tra khả năng tương thích với bảng điện của bạn.
  • Ghép định mức hiện tại của cầu dao với tải của mạch của bạn.
  • Đảm bảo đánh giá điện áp thích hợp cho hệ thống điện của bạn.
  • Chọn MCCB phù hợp trong số các loại tiêu chuẩn, AFCI, GFCI hoặc loại kết hợp.

H. Tôi nên cân nhắc những yếu tố nào khi chọn MCCB Square D?

A.

  • Khả năng tương thích ứng dụng.
  • Đánh giá hiện tại cho các yêu cầu tải.
  • Khả năng cắt ngắn mạch.
  • Bảo vệ phối hợp với các thiết bị hạ lưu.
  • Các phụ kiện có sẵn để tùy chỉnh.
  • Danh tiếng và hỗ trợ của nhà cung cấp.

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDòng điện từ tínhampsĐánh giá hiện tạiTối đa. Khả năng phá vỡSố lượng cựcGiai đoạnXếp hạng điện ápChiều rộngGiá cả
Cầu Dao SQUARE D HDL26015, 15A, 2 Cực, 600VAC, 14KA, Nhiệt Từ | AF6PQA 1MAJ5 HDL26015750A1515A25kA @ 240V AC21600V xoay chiều, 250V một chiều4.09 "€793.58
Cầu Dao SQUARE D HDL36100, 100A, 3 Cực, 600VAC, 14KA, Nhiệt Từ | AF6PRN 1MAV4 HDL361001700A100100A25kA @ 240V AC33600V xoay chiều, 250V một chiều4.09 "€1,061.61
Cầu Dao SQUARE D HGL36040, 40A, 3 Cực, 600VAC, 18KA, Nhiệt Từ | AF6PRX 1MAW3 HGL36040850A4040A65kA @ 240V AC33Điện xoay chiều 600V, 250V/500V DC4.1 "€963.68
Cầu Dao SQUARE D HGL36100, 100A, 3 Cực, 600VAC, 18KA, Lugs, Nhiệt Từ | AF6PTE 1MAX1 HGL361001700A100100A65kA @ 240V AC33Điện xoay chiều 600V, 250V/500V DC4.1 "€1,281.34
Cầu Dao SQUARE D HJL36040, 40A, 3 Cực, 600VAC, 25KA, Lugs, Nhiệt Từ | AG8PNQ HJL36040850A40A40A100kA @ 240V AC3-Điện xoay chiều 600V, 250V/500V DC-€1,015.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D Cầu dao HJA36100, 100A, 3 cực, 600VAC, 25KA, I-Line, Nhiệt từ
€1,754.26 /đơn vị