Square D Hgl36040 | Cầu dao, 40a, 3 cực, 600vac, 18ka, Nhiệt từ | 1maw3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu Dao SQUARE D HGL36040, 40A, 3 Cực, 600VAC, 18KA, Nhiệt Từ | AF6PRX 1MAW3

SQUARE D Cầu dao HGL36040, 40A, 3 cực, 600VAC, 18KA, Nhiệt từ

Trong kho
Khoản mục: AF6PRX phần: HGL36040Tham chiếu chéo: 1MAW3
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
€963.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt mạch
Đánh giá điện áp AC600 VAC
Người xúi giụcChuyển đổi
amps40
Loại ngắt mạchTiêu chuẩn
Đánh giá hiện tại40A
Đánh giá điện áp DC250 VDC
Độ sâu3.4 "
khung Kích60A / HG
tần số50 / 60 Hz
Chiều cao6.4 "
Cài đặt chuyến đi khuếch đại cao850A
Chuyến đi tức thờiđã sửa
Cài đặt chuyến đi khuếch đại thấp400A
Từ Giữ Hiện Tại400A
Dòng điện từ tính850A
Tối đa Xếp hạng AIRKhông được đánh giá
Tối đa. Khả năng phá vỡ65kA @ 240V AC
Tối đa Kích thước dâyNgày 3/0
Min. Kích thước dây14 AWG
Gắn kếtĐứng miễn phí
Phong cách gắn kếtĐứng miễn phí
Số lượng cực3
Giai đoạn3
Kết nối phaABC
Bảng thông số sản phẩmhình vuông-d-al250jd.pdf
Kết nối thiết bị đầu cuốiDòng / tải Lug
Loại chuyến điTừ nhiệt
Xếp hạng điện ápĐiện xoay chiều 600V, 250V/500V DC
Chiều rộng4.1 "
Kích thước dây3 AWG(Cu), 14 AWG(Al)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.87
Chiều cao tàu (cm)14.5
Chiều dài tàu (cm)22.4
Chiều rộng tàu (cm)18.8
Mã HS8536200020

Chi tiết sản phẩm:

Cầu dao Square D HGL36040 được thiết kế để sử dụng trong các hệ thống điện có điện áp định mức lên đến 600VAC. Bộ ngắt mạch này được sử dụng trong môi trường công nghiệp và thương mại để bảo vệ mạch và thiết bị khỏi quá tải và ngắn mạch. Đó là lý tưởng để duy trì an toàn điện bằng cách làm gián đoạn dòng điện khi xảy ra bất thường, ngăn ngừa hư hỏng và nguy cơ hỏa hoạn.

Tính năng, đặc điểm:

  • Bộ ngắt mạch Square D HGL36040 có thể hoạt động ở nhiệt độ từ 28 đến 158 độ F.
  • Nó có một nút ấn tích hợp trong nắp để ngắt cầu dao theo cách thủ công.
  • Bộ ngắt mạch này có xếp hạng ngắt 18kA ở 600VAC.
  • Nó có định mức cường độ dòng điện là 40A và định mức điện áp là 690VAC.
  • Bộ ngắt mạch này có giao diện truyền thông tích hợp hỗ trợ các giao thức Modbus và Ethernet, cho phép tích hợp liền mạch vào các hệ thống giám sát và điều khiển kỹ thuật số hiện đại.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Vai trò của giao diện truyền thông trong bộ ngắt mạch Square D HGL36040 là gì?

A. Giao diện truyền thông của cầu dao cho phép nó giao tiếp với các hệ thống giám sát và điều khiển bên ngoài để chẩn đoán và trao đổi dữ liệu.

Q. Lợi ích của các tiếp điểm xoay ngắt kép trong bộ ngắt mạch này là gì?

A. Các tiếp điểm xoay kép giúp giảm dòng điện cực đại khi đoản mạch, giảm thiểu hư hỏng tiềm ẩn và cải thiện độ an toàn.

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDòng điện từ tínhampsĐánh giá hiện tạiTối đa. Khả năng phá vỡSố lượng cựcGiai đoạnXếp hạng điện ápChiều rộngGiá cả
Cầu Dao SQUARE D HDL26015, 15A, 2 Cực, 600VAC, 14KA, Nhiệt Từ | AF6PQA 1MAJ5 HDL26015750A1515A25kA @ 240V AC21600V xoay chiều, 250V một chiều4.09 "€793.58
Cầu Dao SQUARE D HDL36100, 100A, 3 Cực, 600VAC, 14KA, Nhiệt Từ | AF6PRN 1MAV4 HDL361001700A100100A25kA @ 240V AC33600V xoay chiều, 250V một chiều4.09 "€1,061.61
Cầu Dao SQUARE D HGL36100, 100A, 3 Cực, 600VAC, 18KA, Lugs, Nhiệt Từ | AF6PTE 1MAX1 HGL361001700A100100A65kA @ 240V AC33Điện xoay chiều 600V, 250V/500V DC4.1 "€1,281.34
Cầu Dao SQUARE D HJA36100, 100A, 3 Cực, 600VAC, 25KA, I-Line, Nhiệt Từ | AG8PLU HJA361001700A100A100A100kA @ 240V AC3-Điện xoay chiều 600V, 250V/500V DC-€1,754.26
Cầu Dao SQUARE D HJL36040, 40A, 3 Cực, 600VAC, 25KA, Lugs, Nhiệt Từ | AG8PNQ HJL36040850A40A40A100kA @ 240V AC3-Điện xoay chiều 600V, 250V/500V DC-€1,015.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D Cầu dao HGL36040, 40A, 3 cực, 600VAC, 18KA, Nhiệt từ
€963.68 /đơn vị