vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu Dao SQUARE D HGL36100, 100A, 3 Cực, 600VAC, 18KA, Lugs, Nhiệt Từ | AF6PTE 1MAX1

SQUARE D Cầu dao HGL36100, 100A, 3 cực, 600VAC, 18KA, Lugs, Nhiệt từ

Trong kho
Khoản mục: AF6PTE phần: HGL36100Tham chiếu chéo: 1MAX1
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
€1,281.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt mạch
Đánh giá điện áp AC600 VAC
Người xúi giụcChuyển đổi
amps100
Loại ngắt mạchTiêu chuẩn
Đánh giá hiện tại100A
Đánh giá điện áp DC250 VDC
Độ sâu3.4 "
khung Kích100A / HG
tần số50 / 60 Hz
Chiều cao6.4 "
Cài đặt chuyến đi khuếch đại cao1700A
Chuyến đi tức thờiđã sửa
Cài đặt chuyến đi khuếch đại thấp900A
Từ Giữ Hiện Tại900A
Dòng điện từ tính1700A
Tối đa Xếp hạng AIRKhông được đánh giá
Tối đa. Khả năng phá vỡ65kA @ 240V AC
Tối đa Kích thước dâyNgày 3/0
Min. Kích thước dây14 AWG
Gắn kếtĐứng miễn phí
Phong cách gắn kếtĐứng miễn phí
Số lượng cực3
Giai đoạn3
Kết nối phaABC
Bảng thông số sản phẩmhình vuông-d-al250jd.pdf
Kết nối thiết bị đầu cuốiDòng / tải Lug
Loại chuyến điTừ nhiệt
Xếp hạng điện ápĐiện xoay chiều 600V, 250V/500V DC
Chiều rộng4.1 "
Kích thước dây3 AWG(Cu), 14 AWG(Al)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.86
Chiều cao tàu (cm)18.8
Chiều dài tàu (cm)22.35
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS8536200020

Chi tiết sản phẩm:

Cầu dao Square D HGL36100 thích hợp để bảo vệ hệ thống điện khỏi những hư hỏng do quá tải, đoản mạch. Bộ ngắt mạch PowerPacT này được sử dụng trong các bảng phân phối điện, trung tâm điều khiển động cơ và các bộ phận phân phối điện.

Tính năng, đặc điểm:

  • Nó được trang bị các tiếp điểm xoay kép để giảm dòng điện cực đại trong điều kiện ngắn mạch, đảm bảo an toàn cho thiết bị.
  • Công tắc ngắt PowerPacT này có nút nhấn để ngắt tích hợp trong nắp dành cho chức năng ngắt thủ công.
  • Nó có các vấu ở cả phía dây và phía tải, cho phép lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng.
  • Bộ ngắt mạch này có định mức ngắt là 18kA ở 600VAC.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Phạm vi nhiệt độ hoạt động của cầu dao Square D HGL36100 là bao nhiêu?

A. Nó có phạm vi nhiệt độ hoạt động từ 28 đến 158 độ F.

Q. Các yếu tố cần xem xét để lắp đặt an toàn cầu dao Square D HGL36100 này là gì?

A. Điều quan trọng là phải tuân theo các nguyên tắc an toàn trong quá trình lắp đặt, chẳng hạn như làm việc trong môi trường không có điện, sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) thích hợp và tuân theo các quy trình khóa/gắn thẻ cách ly. Gắn cầu dao vào một bảng tương thích, kết nối hệ thống dây điện cần thiết và đảm bảo cài đặt mô-men xoắn thích hợp cho các kết nối đầu cuối.

Q. Square D HGL36100 có thể sử dụng kết hợp với các thiết bị bảo vệ mạch điện khác được không?

A. Có, nó có thể được sử dụng với các thiết bị bảo vệ khác như rơle, cầu chì và thiết bị chống sét lan truyền để tăng cường khả năng bảo vệ toàn bộ hệ thống.

Q. Làm cách nào để bảo trì bộ ngắt mạch HGL36100 này?

A. Nên kiểm tra trực quan định kỳ để kiểm tra xem có bất kỳ dấu hiệu hư hỏng, quá nhiệt hoặc mòn nào không. Trong môi trường bụi bặm, việc vệ sinh định kỳ cũng có thể cần thiết.

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDòng điện từ tínhampsĐánh giá hiện tạiTối đa. Khả năng phá vỡSố lượng cựcGiai đoạnXếp hạng điện ápChiều rộngGiá cả
Cầu Dao SQUARE D HDL26015, 15A, 2 Cực, 600VAC, 14KA, Nhiệt Từ | AF6PQA 1MAJ5 HDL26015750A1515A25kA @ 240V AC21600V xoay chiều, 250V một chiều4.09 "€793.58
Cầu Dao SQUARE D HDL36100, 100A, 3 Cực, 600VAC, 14KA, Nhiệt Từ | AF6PRN 1MAV4 HDL361001700A100100A25kA @ 240V AC33600V xoay chiều, 250V một chiều4.09 "€1,061.61
Cầu Dao SQUARE D HGL36040, 40A, 3 Cực, 600VAC, 18KA, Nhiệt Từ | AF6PRX 1MAW3 HGL36040850A4040A65kA @ 240V AC33Điện xoay chiều 600V, 250V/500V DC4.1 "€963.68
Cầu Dao SQUARE D HJA36100, 100A, 3 Cực, 600VAC, 25KA, I-Line, Nhiệt Từ | AG8PLU HJA361001700A100A100A100kA @ 240V AC3-Điện xoay chiều 600V, 250V/500V DC-€1,754.26
Cầu Dao SQUARE D HJL36040, 40A, 3 Cực, 600VAC, 25KA, Lugs, Nhiệt Từ | AG8PNQ HJL36040850A40A40A100kA @ 240V AC3-Điện xoay chiều 600V, 250V/500V DC-€1,015.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D Cầu dao HGL36100, 100A, 3 cực, 600VAC, 18KA, Lugs, Nhiệt từ
€1,281.34 /đơn vị