SQUARE D Cầu dao HGA36100U53X PowerPact H, 100A, 3P, Micrologic 5.2E Trip
Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ngắt mạch |
amps | 100 |
Loại khung | Hga |
GTIN | 3606486282915 |
Số lượng cực | 3 |
điện áp | 600 |
Loại điện áp | AC |
Trọng lượng tàu (kg) | 3.6 |
Chiều cao tàu (cm) | 13.67 |
Chiều dài tàu (cm) | 37.16 |
Chiều rộng tàu (cm) | 20.65 |
Quốc gia | US |
Mô hình | amps | khung Kích | Số lượng cực | Giai đoạn | điện áp | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGA261251 | 125 | 150A / HG | 2 | 1 | - | 2.7 " | €4,783.43 | |
HGA261252 | 125 | 150A / HG | 2 | 1 | - | 2.7 " | €6,800.22 | |
HGA260802 | 80 | 100A / HG | 2 | 1 | - | 2.7 " | €3,321.01 | |
HGA260804 | 80 | 100A / HG | 2 | 1 | - | 2.7 " | €1,349.24 | |
HGA260901 | 90 | 100A / HG | 2 | 1 | - | 2.7 " | €2,382.32 | |
HGA261001 | 100 | 100A / HG | 2 | 1 | - | 2.7 " | €2,321.73 | |
HGA261002 | 100 | 100A / HG | 2 | 1 | - | 2.7 " | €1,349.24 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.