APPROVED VENDOR 6ALZ2 Nhôm kênh chữ U 6063 0.062 Th 1/2 inch x 8 Feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kênh u |
Hợp kim Loại | 6063 |
Chiều rộng cơ sở | 1 / 2 " |
Dung sai chiều rộng cơ sở | +/- 0.009 " |
Kết thúc | Mill |
Thang đo độ cứng | BHN |
Chân dài | 1 / 2 " |
Khả năng chịu đựng chiều dài chân | +/- 0.009 " |
Chiều dài | 8ft. |
Dung sai chiều dài | +/- 1.000 " |
Vật chất | Nhôm |
tâm trạng | T52 |
Độ bền kéo | 27,000 psi |
Kiểu | Chống ăn mòn |
Độ cứng điển hình | 60 |
Sức mạnh năng suất điển hình | 21,000 psi |
Chiều dày | 0.062 " |
Dung sai độ dày của tường | +/- 0.006 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.38 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.27 |
Chiều dài tàu (cm) | 243.84 |
Chiều rộng tàu (cm) | 1.52 |
Mã HS | 7616995090 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.