Square D Hga260901 | Cầu dao 90a 2p 600vac Lug | 2gnf2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ ngắt mạch SQUARE D HGA260901 90a 2p 600vac Lug | AF9HAN 2GNF2

SQUARE D Bộ ngắt mạch HGA260901 90a 2p 600vac Lug

Trong kho
Khoản mục: AF9HAN phần: HGA260901Tham chiếu chéo: 2GNF2

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€2,450.56 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt mạch
Đánh giá điện áp AC600 VAC
amps90
Loại ngắt mạchTiêu chuẩn
Đánh giá điện áp DC250 VDC
Độ sâu3.4 "
khung Kích100A / HG
Chiều cao6.4 "
Cài đặt chuyến đi khuếch đại cao1450A
Cài đặt chuyến đi khuếch đại thấp800A
Tối đa Xếp hạng AIRKhông được đánh giá
Tối đa Kích thước dâyNgày 3/0
Min. Kích thước dây14 AWG
Gắn kếtCắm bảng điều khiển
Số lượng cực2
Giai đoạn1
Kết nối phaAB
Kết nối thiết bị đầu cuốiTháng Bảy
Loại chuyến điTừ nhiệt
Chiều rộng2.7 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.94
Chiều cao tàu (cm)9.86
Chiều dài tàu (cm)37.16
Chiều rộng tàu (cm)20.65
Mã HS8536200020

Chi tiết sản phẩm:

  • Chuyến đi tức thời (Cố định)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampskhung KíchSố lượng cựcGiai đoạnđiện ápChiều rộngGiá cả
Cầu dao SQUARE D HGA261251 125a 2p 600vac Lug | AF9GRC 2GNJ1 HGA261251125150A / HG21-2.7 "€4,826.42
Cầu dao SQUARE D HGA261252 125a 2p 600vac Lug | AF9GRF 2GNJ4 HGA261252125150A / HG21-2.7 "€6,336.46
Cầu dao SQUARE D HGA260802 80a 2p 600vac Lug | AF9HAJ 2GNE6 HGA26080280100A / HG21-2.7 "€3,094.52
Cầu dao SQUARE D HGA260804 80a 2p 600vac Lug | AF9HAL 2GNE8 HGA26080480100A / HG21-2.7 "€2,301.19
Bộ ngắt mạch SQUARE D HGA261001 100a 2p 600vac Lug | AF9HAV 2GNG2 HGA261001100100A / HG21-2.7 "€2,301.19
Bộ ngắt mạch SQUARE D HGA261002 100a 2p 600vac Lug | AF9HAX 2GNG5 HGA261002100100A / HG21-2.7 "€2,341.68
Bộ ngắt mạch SQUARE D HGA261004 100a 2p 600vac Lug | AF9HAZ 2GNG7 HGA261004100150A / HG21-2.7 "€3,159.65

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D Bộ ngắt mạch HGA260901 90a 2p 600vac Lug
€2,450.56 /đơn vị