Bộ ngắt mạch vỏ đúc Square D Hdp36070 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SQUARE D HDP36070 PowerPact H Circuit Breaker, 70A, 3 Poles, Thermal Magnetic | CE6GZJ

SQUARE D HDP36070 PowerPact H Circuit Breaker, 70A, 3 Poles, Thermal Magnetic

Trong kho
Khoản mục: CE6GZJ Model: HDP36070
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
€970.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt mạch
amps70
Loại khungHDP
Số lượng cực3
điện áp600
Loại điện ápAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.8
Chiều cao tàu (cm)13.03
Chiều dài tàu (cm)21.44
Chiều rộng tàu (cm)18.42
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Square D HDP36070 PowerPact H molded case circuit breaker designed to prevent short circuit and overload conditions in panelboards & switchboards
  • Comes with a thermal magnetic trip unit for both long time and instantaneous trip functions, suitable for reverse feed applications
  • 3 pole design with unit mount capability & lug terminals for quick installation & repairs
  • Chứng nhận UL, CE, IEC và CSA

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsGiá cả
Cầu dao vỏ đúc SQUARE D HDP36015 PowerPact, Khung chữ H, 15A, 600VAC | CE6GYN HDP3601515-
RFQ
Cầu dao vỏ đúc SQUARE D HDP36025, Nhiệt từ, 25A, 600V | CE6GYX HDP3602525-
RFQ
Cầu Dao Vỏ Đúc SQUARE D HDP36150, 150A, 3 Cực, 600V, 14kA | CE6GYY HDP36150150-
RFQ
Cầu dao vỏ đúc SQUARE D HDP36125, 18kAIC, 3 cực, 125A | CE6GZB HDP36125125-
RFQ
Cầu dao vỏ đúc SQUARE D HDP36110, 3 cực, 25kAIC ở 240V | CE6GZC HDP36110110€1,497.29
RFQ
Cầu dao SQUARE D HDP36035, 35A, 3 cực, 18kAIC, bắt bu-lông | CE6GZD HDP3603535-
RFQ
Cầu dao vỏ đúc SQUARE D HDP36040, 40A, 3 cực, 18kAIC, 3 pha | CE6GZE HDP3604040-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D HDP36070 PowerPact H Circuit Breaker, 70A, 3 Poles, Thermal Magnetic
€970.05 /đơn vị