Bộ ngắt mạch vỏ đúc Square D Hdp36040 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu dao vỏ đúc SQUARE D HDP36040, 40A, 3 cực, 18kAIC, 3 pha | CE6GZE

SQUARE D HDP36040 Molded Case Circuit Breaker, 40A, 3 Pole, 18kAIC, 3 Phase

Trong kho
Khoản mục: CE6GZE Model: HDP36040
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
€793.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt mạch
amps40
Loại khungHDP
Số lượng cực3
điện áp600
Loại điện ápAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.89
Chiều cao tàu (cm)13.03
Chiều dài tàu (cm)21.44
Chiều rộng tàu (cm)18.42
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Square D HDP36040 PowerPact H circuit breaker suitable for reverse-feed applications to protect sensitive electrical circuits against current overloads & short circuits
  • Thermal-magnetic trip instantly responds against severe power surges but avoids tripping on mild overloads
  • Line- & load-side lug terminals for accommodating 14 - 3 AWG aluminium or copper wires
  • Được đánh dấu CE, được chứng nhận CSA, được UL liệt kê và được IEC chấp thuận

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsGiá cả
Cầu dao vỏ đúc SQUARE D HDP36015 PowerPact, Khung chữ H, 15A, 600VAC | CE6GYN HDP3601515-
RFQ
Cầu dao vỏ đúc SQUARE D HDP36025, Nhiệt từ, 25A, 600V | CE6GYX HDP3602525-
RFQ
Cầu Dao Vỏ Đúc SQUARE D HDP36150, 150A, 3 Cực, 600V, 14kA | CE6GYY HDP36150150-
RFQ
Cầu dao vỏ đúc SQUARE D HDP36125, 18kAIC, 3 cực, 125A | CE6GZB HDP36125125-
RFQ
Cầu dao vỏ đúc SQUARE D HDP36110, 3 cực, 25kAIC ở 240V | CE6GZC HDP36110110-
RFQ
Cầu dao SQUARE D HDP36035, 35A, 3 cực, 18kAIC, bắt bu-lông | CE6GZD HDP3603535-
RFQ
Cầu Dao SQUARE D HDP36045, 18kAIC, 45A, 3 Cực, 3 Pha | CE6GZF HDP3604545-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D HDP36040 Molded Case Circuit Breaker, 40A, 3 Pole, 18kAIC, 3 Phase
€793.37 /đơn vị