Bishop-wisecarver Fcp761033 | Lắp ráp vận chuyển 52.7 X 185 X 210 Mm | 2ndl8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BISHOP-WISECARVER FCP761033 Bộ khung xe 52.7 x 185 x 210 Mm | AC2VQW 2NDL8

BISHOP-WISECARVER FCP761033 Lắp ráp vận chuyển 52.7 x 185 x 210 mm

Trong kho
Khoản mục: AC2VQW phần: FCP761033Tham chiếu chéo: 2NDL8
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
€1,505.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHướng dẫn tuyến tính lắp ráp vận chuyển
Chiều cao vận chuyển52.7mm
Kích thước lỗ vận chuyểnM10 x 1.5 mm
Chiều dài vận chuyển210.0mm
Vật liệu vận chuyểnAluminium
Loại vận chuyểnVận chuyển trung tâm cố định
Chiều rộng vận chuyển185mm
Tối đa Tải trục854 lbf.
Tối đa Tải Radial854 lbf.
Tối đa Tốc độ1.5 mét/giây.
Vật liệu con lănThép
Loại con lăn78 độ Vee
Chiều cao trượt (mm)56.5
Kích thước lỗ trượt (mm)20 x 13
Nhiệt độ. Phạm vi-20 đến 60 C
KiểuDòng PRT

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.38
Chiều cao tàu (cm)5.33
Chiều dài tàu (cm)21.08
Chiều rộng tàu (cm)18.54
Mã HS8483208080
Quốc giaGB

Chi tiết sản phẩm:

  • Kết thúc vận chuyển (Xóa Anodized)
  • Kết thúc con lăn (Mặt đất)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Tải trụcTối đa Tải RadialLoại con lănGiá cả
BISHOP-WISECARVER FCP1293 Bộ Xe Kéo 16.1 x 40 x 55 Mm | AC2VQM 2NDK9 FCP129327 lbf.27 lbf.70 độ Vee€930.37
BISHOP-WISECARVER FCP12127 Cụm xe đẩy 16.1 x 40 x 55 Mm | AC2VQN 2NDL1 FCP1212727 lbf.27 lbf.71 độ Vee€886.61
BISHOP-WISECARVER FCP25255 Cụm xe đẩy 26.6 x 80 x 100 Mm | AC2VQP 2NDL2 FCP25255180 lbf.180 lbf.72 độ Vee€876.38
BISHOP-WISECARVER FCP25159 Cụm xe đẩy 26.6 x 80 x 95 Mm | AC2VQQ2NDL3 FCP25159180 lbf.180 lbf.73 độ Vee€870.75
BISHOP-WISECARVER FCP25351 Cụm xe đẩy 26.6 x 80 x 105 Mm | AC2VQR 2NDL4 FCP25351180 lbf.180 lbf.74 độ Vee€915.26
BISHOP-WISECARVER FCP44468 Cụm xe đẩy 35.3 x 115 x 145 Mm | AC2VQT 2NDL5 FCP44468360 lbf.360 lbf.75 độ Vee€1,010.22
BISHOP-WISECARVER FCP44612 Cụm xe đẩy 35.3 x 115 x 150 Mm | AC2VQU 2NDL6 FCP44612360 lbf.360 lbf.76 độ Vee€1,239.18

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BISHOP-WISECARVER FCP761033 Lắp ráp vận chuyển 52.7 x 185 x 210 mm
€1,505.16 /đơn vị