U07890.025.0031 | Bộ ổ cắm vít có khía 1/4-20 X 5/16, 100pk | 1hln8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR U07890.025.0031 Socket Set Screw Knurled Cup 1/4-20 X 5/16, 100PK | AA9XKZ 1HLN8

APPROVED VENDOR U07890.025.0031 Bộ ổ cắm Chén có khía vít 1/4-20 X 5/16, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AA9XKZ phần: U07890.025.0031Tham chiếu chéo: 1HLN8
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
€27.26 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đặt ổ cắm
Lớp3A
Tương đương thập phân0.250 "
Kích thước ổ đĩa1 / 8 "
Loại ổHex socket
Kết thúcTrơn
Vật chấtThép hợp kim
Chiều dài tổng thể5 / 16 "
Điểm Dia.0.125 "
Loại điểmcốc có khía
Độ cứng RockwellHRC 48 đến 52
Kích thước chủ đề1 / 4-20

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)6.86
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS7318158020
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U07890.025.0031 Bộ ổ cắm Chén có khía vít 1/4-20 X 5/16, 100PK
€27.26 /đóng gói