SQUARE D Cầu dao vỏ đúc FYB14020A, 1 pha, 20A, 277V, 1 cực
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cắm bộ ngắt mạch |
amps | 20 |
Loại khung | tài chính |
GTIN | 00785901368366 |
Số lượng cực | 1 |
điện áp | 277 |
Loại điện áp | AC |
Chiều cao tàu (cm) | 16.26 |
Chiều dài tàu (cm) | 10.49 |
Chiều rộng tàu (cm) | 3.81 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | amps | Độ sâu | Loại khung | Chiều dài | Số lượng cực | điện áp | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QOT1515 | 15/15 | 2.91 " | - | 3" | 1 | - | 0.75 " | €38.21 | ||
QOT2020 | 20/20 | 2.91 " | - | 3" | 1 | - | 0.75 " | €38.21 | ||
HOMT2020230 | 20/30 | 2.98 " | - | 3.13 " | 2 | - | 2" | €102.33 | ||
QOT1520 | 15/20 | 2.91 " | - | 3" | 1 | - | 0.75 " | €42.76 | ||
LXI36600G | 600 | - | LXXI | - | 3 | 600 | - | - | RFQ
| |
NX361000 | 1000 | - | NX | - | 3 | 600 | - | €12,161.09 | RFQ
| |
QE2125VH | 125 | - | QE | - | 2 | 240 | - | €963.68 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.