Bộ ngắt mạch vỏ đúc Square D Fal24045 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SQUARE D FAL24045 Molded Case Circuit Breaker, Feed-Thru, 2P, 1 Phase, 45A | CE6JFK

SQUARE D FAL24045 Molded Case Circuit Breaker, Feed-Thru, 2P, 1 Phase, 45A

Trong kho
Khoản mục: CE6JFK phần: FAL24045
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
€677.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt mạch
amps45
Loại khungFAL
Số lượng cực2
điện áp480
Loại điện ápAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.63
Chiều cao tàu (cm)11.94
Chiều dài tàu (cm)24.89
Chiều rộng tàu (cm)15.75
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Square D FAL24045 circuit breaker suitable for use with standard, high-interrupting frames to protect electric systems from short-circuits and current overloads
  • Có bộ phận cảm biến nhiệt từ tính để cung cấp cả chức năng giới hạn dòng điện tức thời và trễ thời gian
  • Thiết bị đầu cuối vấu phía tải chứa dây nhôm / đồng có kích thước 14 - 1 AWG
  • Được CSA chứng nhận và UL được liệt kê

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsSố lượng cựcđiện ápGiá cả
Cầu dao vỏ đúc SQUARE D FAL12050, I-Line, 50A, 1P, Pha ABC | CE6GVZ Fal12050501120-
RFQ
Bộ ngắt mạch SQUARE D FAL12060 PowerPact B, 1 P, 60A, 240V AC, Giá đỡ I-Line | CE6GWA Fal12060601120-
RFQ
Cầu dao SQUARE D FAL14015, 1P, Nhiệt từ, 277V, Khung F, Lugs | CE6GWB Fal14015151277€218.04
Bộ ngắt mạch SQUARE D FAL14050 PowerPact B, 50A, Kết nối pha ABC, 1P | CE6GWC Fal14050501277-
RFQ
Cầu dao hai cực SQUARE D FAL24050, 50A, Kiểu I-Line, Hành trình cố định | CE6GWD Fal24050502480-
RFQ
Cầu dao SQUARE D FAL26080, 80A, 600 V, 2 cực, Ngắt nhiệt từ | CE6GWE Fal26080802600-
RFQ
Bộ ngắt mạch SQUARE D FAL26100 PowerPact B, 100A, 600V, Giá đỡ kiểu I-Line | CE6GWF Fal261001002600€848.88
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D FAL24045 Molded Case Circuit Breaker, Feed-Thru, 2P, 1 Phase, 45A
€677.31 /đơn vị