SQUARE D FAL26080 Circuit breaker, 80A, 600 V, 2 Pole, Thermal Magnetic Trip
Khoản mục: CE6GWE
phần: FAL26080
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ngắt mạch |
amps | 80 |
Loại khung | FAL |
GTIN | 00785901848684 |
Số lượng cực | 2 |
điện áp | 600 |
Loại điện áp | AC |
Chiều cao tàu (cm) | 16.26 |
Chiều dài tàu (cm) | 10.49 |
Chiều rộng tàu (cm) | 7.62 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.