Bộ Ngắt Mạch Thu Nhỏ Square D Egb34050sa | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SQUARE D EGB34050SA Miniature Circuit Breaker, 35kA Interrupt, 3-Phase, 3-Poles | CE6GUQ

SQUARE D Cầu dao loại nhỏ EGB34050SA, ngắt 35kA, 3 pha, 3 cực

Trong kho
Khoản mục: CE6GUQ phần: EGB34050SA
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
€1,932.00 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBu lông trên bộ ngắt mạch
amps50
Loại khungEGB
Số lượng cực3
điện áp480
Loại điện ápAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.85
Chiều cao tàu (cm)16
Chiều dài tàu (cm)25.15
Chiều rộng tàu (cm)15.75
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Cầu dao Square D EGB34050SA được thiết kế để ngăn ngừa hư hỏng thiết bị do quá tải dòng điện và đoản mạch trong các ứng dụng phân phối điện
  • Chuyến đi nhiệt-từ để phản ứng ngay lập tức chống lại sự tăng điện nghiêm trọng trong khi tránh vấp phải tình trạng quá tải nhẹ
  • Thiết kế gắn bu lông giúp giảm thời gian ngừng lắp đặt và bảo trì
  • Hỗ trợ dây đồng 14 - 2 AWG và dây nhôm 12 - 2 AWG
  • Tuân theo RoHS và được liệt kê trong UL

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐánh giá điện áp ACampskhung KíchTối đa Kích thước dâySố lượng cựcđiện ápChiều rộngGiá cả
SQUARE D EGB14015 Bu lông trên bộ ngắt mạch 15a 1p 35ka 277v | AG6QCQ 3TW53 EGB14015277 VAC15125A / EGB6 AWG1-0.98 "€144.61
SQUARE D EGB24015 Bu lông trên bộ ngắt mạch 15a 2p 35ka 277v | AG6QCR 3TW63 EGB24015277 / 480 VAC15125A / EGB6 AWG2-1.96 "€377.22
SQUARE D EGB34015 Bu lông trên bộ ngắt mạch 15a 3p 35ka 277v | AG6QCT 3TW78 EGB34015277 / 480 VAC15125A / EGB6 AWG3-3"€576.72
SQUARE D EGB34050 Bu lông trên bộ ngắt mạch 50a 3p 35ka 277v | AG6QCU 3TW85 EGB34050277 / 480 VAC50125A / EGBNgày 2/03-3"€576.72
SQUARE D EGB34070 Bu lông trên bộ ngắt mạch 70a 3p 35ka 277v | AG6QCV 3TW87 EGB34070277 / 480 VAC70125A / EGBNgày 2/03-3"€733.52
Cầu dao vỏ đúc SQUARE D EGB14020, bắt vít, 20 A, 240 VAC, 1 P | AG8MYD EGB14020-20A--1277V-€144.61
SQUARE D EGB14020EPD Bu lông trên bộ ngắt mạch Egb 20 Amp 277vac 1p 35kaic @ 480v | 8 TUỔI EGB14020EPD-20A--1277V-€1,281.34

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D Cầu dao loại nhỏ EGB34050SA, ngắt 35kA, 3 pha, 3 cực
€1,932.00 /đơn vị