Bộ ngắt mạch chiếu sáng Square D Egb24080 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu dao loại nhỏ SQUARE D EGB24080, 80A, 2P, 35kAIC, 277/480V | CE6HYW

SQUARE D Cầu dao loại nhỏ EGB24080, 80A, 2P, 35kAIC, 277/480V

Trong kho
Khoản mục: CE6HYW phần: EGB24080
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
€576.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBu lông trên bộ ngắt mạch
amps80
Loại khungEGB
Số lượng cực2
điện áp480
Loại điện ápAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.11
Chiều cao tàu (cm)9.4
Chiều dài tàu (cm)24.89
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Cầu dao mini Square D EGB24080 được thiết kế để bảo vệ ngắn mạch và quá tải cho máy móc công nghiệp
  • Có các đầu nối bằng nhôm để nối dây dễ dàng và thiết kế gắn bu-lông để dễ lắp đặt
  • Bộ ngắt nhiệt-từ để cung cấp cả chức năng giới hạn dòng điện trong thời gian dài và tức thời
  • Chỉ báo ngắt để hiển thị trạng thái BẬT, TẮT hoặc ngắt của cầu dao
  • UL được liệt kê và được chứng nhận RoHS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐánh giá điện áp ACampskhung KíchTối đa Kích thước dâySố lượng cựcđiện ápChiều rộngGiá cả
SQUARE D EGB14015 Bu lông trên bộ ngắt mạch 15a 1p 35ka 277v | AG6QCQ 3TW53 EGB14015277 VAC15125A / EGB6 AWG1-0.98 "€144.61
SQUARE D EGB24015 Bu lông trên bộ ngắt mạch 15a 2p 35ka 277v | AG6QCR 3TW63 EGB24015277 / 480 VAC15125A / EGB6 AWG2-1.96 "€377.22
SQUARE D EGB34015 Bu lông trên bộ ngắt mạch 15a 3p 35ka 277v | AG6QCT 3TW78 EGB34015277 / 480 VAC15125A / EGB6 AWG3-3"€576.72
SQUARE D EGB34050 Bu lông trên bộ ngắt mạch 50a 3p 35ka 277v | AG6QCU 3TW85 EGB34050277 / 480 VAC50125A / EGBNgày 2/03-3"€576.72
SQUARE D EGB34070 Bu lông trên bộ ngắt mạch 70a 3p 35ka 277v | AG6QCV 3TW87 EGB34070277 / 480 VAC70125A / EGBNgày 2/03-3"€733.52
Cầu dao vỏ đúc SQUARE D EGB14020, bắt vít, 20 A, 240 VAC, 1 P | AG8MYD EGB14020-20A--1277V-€144.61
SQUARE D EGB14020EPD Bu lông trên bộ ngắt mạch Egb 20 Amp 277vac 1p 35kaic @ 480v | 8 TUỔI EGB14020EPD-20A--1277V-€1,281.34

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D Cầu dao loại nhỏ EGB24080, 80A, 2P, 35kAIC, 277/480V
€576.72 /đơn vị