Bộ ngắt mạch vỏ đúc Square D Bjl36015 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ ngắt mạch vỏ đúc SQUARE D BJL36015, Feed-Thru, 25kAIC, 3 cực, 3 pha | CE6GUD

SQUARE D BJL36015 Molded Case Circuit Breaker, Feed-Thru, 25kAIC, 3 Poles, 3-Phase

Trong kho
Khoản mục: CE6GUD phần: BJL36015

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€1,525.01 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt mạch
amps15
Loại khungBJL
Số lượng cực3
điện áp600
Loại điện ápAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.39
Chiều cao tàu (cm)8.61
Chiều dài tàu (cm)25.7
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Square D BJL36015 circuit breaker designed for protecting connected circuits and devices against overloads and short circuits
  • Lug terminal connections offer ease-of-wiring & built-in DIN Rail facility for rearranging configurations without any additional tools
  • Thermal magnetic trip unit for responding to severe power surges at once while avoiding tripping on mild overloads
  • Supports 14 - 3 AWG rigid and 6 - 2 AWG fine-stranded copper and aluminium wires
  • IEC-approved, UL-listed, CSA-certified & NEMA-rated

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsGiá cả
Cầu dao SQUARE D BJL36100 PowerPact B, 100 A, 3 cực, Nhiệt từ | CE6GUE Bj36100100€1,963.84
RFQ
Cầu dao SQUARE D BJL36090 PowerPact B, 90 A, 3 cực, Nhiệt từ | CE6GUF Bj3609090€1,963.84
RFQ
Cầu dao SQUARE D BJL36060 PowerPact B, 690 VAC, 3 cực, 65 kAIC @ 480 V | CE6GUG Bj3606060€1,525.01
RFQ
Bộ ngắt mạch vỏ đúc SQUARE D BJL36080, 25kAIC ở 480V, 80A, 3 cực | CE6HYC Bj3608080€1,963.84
RFQ
Cầu dao vỏ đúc SQUARE D BJL36070, 70A, 3P, 25kAIC ở 480V | CE6HYD Bj3607070€1,963.84
RFQ
Cầu dao SQUARE D BJL36040 PowerPact B, 40A, 3P, 25kAIC ở 480V | CE6HYE Bj3604040€1,525.01
RFQ
Cầu dao vỏ đúc SQUARE D BJL36030, 30A, 3P, 25kAIC, 600VAC | CE6HYF Bj3603030€1,525.01
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D BJL36015 Molded Case Circuit Breaker, Feed-Thru, 25kAIC, 3 Poles, 3-Phase
€1,525.01 /đơn vị