Bộ ngắt mạch Square D Bjl36070, 600vac | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu dao vỏ đúc SQUARE D BJL36070, 70A, 3P, 25kAIC ở 480V | CE6HYD

SQUARE D Cầu dao vỏ đúc BJL36070, 70A, 3P, 25kAIC ở 480V

Trong kho
Khoản mục: CE6HYD phần: BJL36070
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
€2,101.53 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt mạch
amps70
Loại khungBJL
GTIN3606481186041
Số lượng cực3
điện áp600
Loại điện ápAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.31
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)26.67
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Bộ ngắt mạch Square D BJL36070 được thiết kế để cung cấp bảo vệ ngắn mạch và quá tải cho máy móc công nghiệp cho các ứng dụng cấp ngược
  • Có các chức năng giới hạn dòng điện tức thời và thời gian dài để phản ứng chống lại các đợt tăng điện nghiêm trọng cùng một lúc trong khi tránh vấp phải tình trạng quá tải nhẹ
  • Các thiết bị đầu cuối vấu phía tải & đường dây Everlink để chứa 6 - 2 AWG sợi mịn & 14 - 3 AWG dây nhôm / đồng cứng
  • Cơ sở lắp đặt đường ray DIN dạng kẹp để dễ lắp đặt trong các bảng điều khiển hạn chế
  • Được đánh dấu CE, được liệt kê trong UL, được chứng nhận IEC & CSA

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsGiá cả
Bộ ngắt mạch vỏ đúc SQUARE D BJL36015, Feed-Thru, 25kAIC, 3 cực, 3 pha | CE6GUD Bj3601515€1,650.66
Cầu dao SQUARE D BJL36100 PowerPact B, 100 A, 3 cực, Nhiệt từ | CE6GUE Bj36100100€2,101.53
Cầu dao SQUARE D BJL36090 PowerPact B, 90 A, 3 cực, Nhiệt từ | CE6GUF Bj3609090€2,438.60
Cầu dao SQUARE D BJL36060 PowerPact B, 690 VAC, 3 cực, 65 kAIC @ 480 V | CE6GUG Bj3606060€1,650.66
Bộ ngắt mạch vỏ đúc SQUARE D BJL36080, 25kAIC ở 480V, 80A, 3 cực | CE6HYC Bj3608080€2,101.53
Cầu dao SQUARE D BJL36040 PowerPact B, 40A, 3P, 25kAIC ở 480V | CE6HYE Bj3604040€1,650.66
Cầu dao vỏ đúc SQUARE D BJL36030, 30A, 3P, 25kAIC, 600VAC | CE6HYF Bj3603030€1,650.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D Cầu dao vỏ đúc BJL36070, 70A, 3P, 25kAIC ở 480V
€2,101.53 /đơn vị