<span Class='notranslate'>Square D </span> Bja36080 3-pole Circuit Breaker, 600vac | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SQUARE D BJA36080 Circuit Breaker, 3 Poles, 65kAIC Interrupting Capacity, 80A | CE6GTV

SQUARE D BJA36080 Circuit Breaker, 3 Poles, 65kAIC Interrupting Capacity, 80A

Trong kho
Khoản mục: CE6GTV phần: BJA36080
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
€1,621.54 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt mạch
amps80
Loại khungBJA
GTIN3606481185907
Số lượng cực3
điện áp600
Loại điện ápAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.89
Chiều cao tàu (cm)12.19
Chiều dài tàu (cm)32.31
Chiều rộng tàu (cm)20.29
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Square D BJA36080 circuit breaker best suited for reverse-feed applications to protect connected devices against overloads & short circuits
  • Thermal-magnetic trip unit for instantly reacting against severe power surges while avoiding tripping on mild overloads
  • I-Line style plug-in design for easy installation in compact switchboards
  • Được sản xuất theo tiêu chuẩn UL 489, NEMA AB1 & CSA C22.2 No 5

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsSố lượng cựcGiá cả
Bộ ngắt mạch vỏ đúc SQUARE D BJA260704 PocketPact, 600 Y / 347 VAC | CE6GTL BJA260704702-
RFQ
SQUARE D BJA260702 Bộ ngắt mạch vỏ đúc PocketPact, 600 Y / 277 VAC | CE6GTM BJA260702702-
RFQ
SQUARE D BJA260602 Cầu dao vỏ đúc, 2 cực, 70 A, Nhiệt từ | CE6GTN BJA260602602€1,311.65
RFQ
Cầu dao vỏ đúc SQUARE D BJA260504, 2 cực, 50 A, Nhiệt từ | CE6GTP BJA260504502-
RFQ
SQUARE D BJA260802 Bộ ngắt mạch vỏ đúc, Từ tính nhiệt, 65kAIC @ 480 V | CE6GTQ BJA260802802€1,416.23
RFQ
Cầu dao SQUARE D BJA36110, 65kAIC ở 480VAC, 3 cực, 600V | CE6GTR BJA361101103€8,455.44
Cầu Dao SQUARE D BJA36025, Công suất ngắt 65kA, 25A, 3 Pha, 3 Cực, 600V | CE6GTT BJA36025253€1,621.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D BJA36080 Circuit Breaker, 3 Poles, 65kAIC Interrupting Capacity, 80A
€1,621.54 /đơn vị