Bộ ngắt mạch Powerpact Square D Bja36070, 3 cực | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ ngắt mạch vỏ đúc SQUARE D BJA36070, Nhiệt từ, 65 KAIC @ 480 V | CE6GTW

SQUARE D Bộ ngắt mạch vỏ đúc BJA36070, Nhiệt từ, 65 kAIC @ 480 V

Trong kho
Khoản mục: CE6GTW phần: BJA36070
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
€1,632.11 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt mạch
amps70
Loại khungBJA
Số lượng cực3
điện áp600
Loại điện ápAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.91
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)32.51
Chiều rộng tàu (cm)20.6
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Cầu dao Square D BJA36070 PowerPact cung cấp khả năng bảo vệ bằng cách cắt nguồn điện chống lại sự cố ngắn mạch và quá tải
  • Có đơn vị chuyến đi magentic nhiệt cho cả thời gian trễ và bảo vệ hạn chế dòng điện tức thời
  • Kết nối 3 pha với cấu hình 3 cực cung cấp đánh giá ngắt 65 kA ở 480 VAC và đánh giá dòng điện 70 A
  • Có tính năng cắm I-Line và tải các đầu nối vấu để cài đặt thuận tiện
  • Đáp ứng các tiêu chuẩn CSA, IEC, CE và UL

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsSố lượng cựcGiá cả
Bộ ngắt mạch vỏ đúc SQUARE D BJA260704 PocketPact, 600 Y / 347 VAC | CE6GTL BJA260704702-
RFQ
SQUARE D BJA260702 Bộ ngắt mạch vỏ đúc PocketPact, 600 Y / 277 VAC | CE6GTM BJA260702702€1,415.18
RFQ
SQUARE D BJA260602 Cầu dao vỏ đúc, 2 cực, 70 A, Nhiệt từ | CE6GTN BJA260602602€1,213.58
RFQ
Cầu dao vỏ đúc SQUARE D BJA260504, 2 cực, 50 A, Nhiệt từ | CE6GTP BJA260504502-
RFQ
SQUARE D BJA260802 Bộ ngắt mạch vỏ đúc, Từ tính nhiệt, 65kAIC @ 480 V | CE6GTQ BJA260802802€1,415.18
RFQ
Cầu dao SQUARE D BJA36110, 65kAIC ở 480VAC, 3 cực, 600V | CE6GTR BJA361101103€2,758.90
RFQ
Cầu Dao SQUARE D BJA36025, Công suất ngắt 65kA, 25A, 3 Pha, 3 Cực, 600V | CE6GTT BJA36025253€1,526.06
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D Bộ ngắt mạch vỏ đúc BJA36070, Nhiệt từ, 65 kAIC @ 480 V
€1,632.11 /đơn vị