Bộ Ngắt Mạch Tiêu Chuẩn Square D Bja36035 3p | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu dao SQUARE D BJA36035 PowerPact B, 600VAC, 2 cực, 1 pha | CE6HXF

SQUARE D BJA36035 Cầu dao PowerPact B, 600VAC, 2 cực, 1 pha

Trong kho
Khoản mục: CE6HXF phần: BJA36035
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
€1,621.54 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt mạch
amps35
Loại khungBJA
GTIN3606481154354
Số lượng cực3
điện áp600
Loại điện ápAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.88
Chiều cao tàu (cm)12.4
Chiều dài tàu (cm)32.31
Chiều rộng tàu (cm)20.6
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Cầu dao Square D BJA36035 được thiết kế để ngăn ngừa hư hỏng thiết bị điện do quá tải hoặc đoản mạch
  • Các thiết bị đầu cuối vấu phía tải chứa dây nhôm / đồng có kích thước từ 14 AWG đến 2 AWG
  • Có tính năng gắn plug-in kiểu I-Line để dễ dàng cài đặt, lý tưởng cho các ứng dụng cấp dữ liệu ngược
  • Bộ phận nhiệt từ cung cấp các chức năng hạn chế dòng điện tức thời và trong thời gian dài
  • Chứng nhận UL, IEC và CSA

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsSố lượng cựcGiá cả
Bộ ngắt mạch vỏ đúc SQUARE D BJA260704 PocketPact, 600 Y / 347 VAC | CE6GTL BJA260704702-
RFQ
SQUARE D BJA260702 Bộ ngắt mạch vỏ đúc PocketPact, 600 Y / 277 VAC | CE6GTM BJA260702702-
RFQ
SQUARE D BJA260602 Cầu dao vỏ đúc, 2 cực, 70 A, Nhiệt từ | CE6GTN BJA260602602€1,311.65
RFQ
Cầu dao vỏ đúc SQUARE D BJA260504, 2 cực, 50 A, Nhiệt từ | CE6GTP BJA260504502-
RFQ
SQUARE D BJA260802 Bộ ngắt mạch vỏ đúc, Từ tính nhiệt, 65kAIC @ 480 V | CE6GTQ BJA260802802€1,416.23
RFQ
Cầu dao SQUARE D BJA36110, 65kAIC ở 480VAC, 3 cực, 600V | CE6GTR BJA361101103€8,455.44
Cầu Dao SQUARE D BJA36025, Công suất ngắt 65kA, 25A, 3 Pha, 3 Cực, 600V | CE6GTT BJA36025253€1,621.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D BJA36035 Cầu dao PowerPact B, 600VAC, 2 cực, 1 pha
€1,621.54 /đơn vị