Bộ ngắt mạch Powerpact Square D Bja36030, 600 V | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu dao vỏ đúc SQUARE D BJA36030, Nhiệt từ, 3 cực, 30 A | CE6GTZ

SQUARE D BJA36030 Cầu dao dạng vỏ đúc, Nhiệt từ tính, 3 cực, 30 A

Trong kho
Khoản mục: CE6GTZ phần: BJA36030

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€1,456.55 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt mạch
amps30
Loại khungBJA
GTIN3606481154309
Số lượng cực3
điện áp600
Loại điện ápAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.88
Chiều cao tàu (cm)12.19
Chiều dài tàu (cm)32.51
Chiều rộng tàu (cm)20.6
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Cầu dao PowerPact Square D BJA36030 được thiết kế để bảo vệ chống lại tải quá dòng hoặc đoản mạch
  • Tính năng chuyến đi từ nhiệt không thể hoán đổi cho nhau để bảo vệ giới hạn dòng điện tức thời và trì hoãn theo thời gian, lý tưởng cho các ứng dụng cấp dữ liệu ngược
  • Cấu hình 3 cực, 3 pha và cấu tạo I-Line độc ​​đáo để lắp đặt và sửa chữa nhanh chóng
  • Đáp ứng các tiêu chuẩn CE, IEC, CSA, UL và NEMA

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsSố lượng cựcGiá cả
Bộ ngắt mạch vỏ đúc SQUARE D BJA260704 PocketPact, 600 Y / 347 VAC | CE6GTL BJA260704702-
RFQ
SQUARE D BJA260702 Bộ ngắt mạch vỏ đúc PocketPact, 600 Y / 277 VAC | CE6GTM BJA260702702-
RFQ
SQUARE D BJA260602 Cầu dao vỏ đúc, 2 cực, 70 A, Nhiệt từ | CE6GTN BJA260602602€1,311.65
RFQ
Cầu dao vỏ đúc SQUARE D BJA260504, 2 cực, 50 A, Nhiệt từ | CE6GTP BJA260504502-
RFQ
SQUARE D BJA260802 Bộ ngắt mạch vỏ đúc, Từ tính nhiệt, 65kAIC @ 480 V | CE6GTQ BJA260802802€1,416.23
RFQ
Cầu dao SQUARE D BJA36110, 65kAIC ở 480VAC, 3 cực, 600V | CE6GTR BJA361101103€8,455.44
Cầu Dao SQUARE D BJA36025, Công suất ngắt 65kA, 25A, 3 Pha, 3 Cực, 600V | CE6GTT BJA36025253€1,621.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D BJA36030 Cầu dao dạng vỏ đúc, Nhiệt từ tính, 3 cực, 30 A
€1,456.55 /đơn vị