Bộ ngắt mạch vỏ đúc Square D Bja260801 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SQUARE D BJA260801 PowerPact B Molded Case Circuit Breaker, 2P, 600V, 80A | CE6HXB

SQUARE D Bộ ngắt mạch vỏ đúc BJA260801 PowerPact B, 2P, 600V, 80A

Trong kho
Khoản mục: CE6HXB phần: BJA260801
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
€1,416.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt mạch
amps80
Loại khungBJA
GTIN00785901058601
Số lượng cực2
điện áp600
Loại điện ápAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.86
Chiều cao tàu (cm)13.69
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)5.41
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Square D BJA260801 circuit breaker ideal for reverse feed applications in control panels and switchboards
  • Comes equipped with a thermal magnetic trip which offers both long-time delay and instantaneous current limiting functions
  • Các vấu bên tải có thể chứa dây nhôm / đồng có kích thước 14 - 2/0 AWG
  • Unique I-line style plug-in mounting allows easy installation and maintenance in busbars
  • Đáp ứng các tiêu chuẩn UL, IEC, CE, CCC, NMX & NEMA

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsSố lượng cựcGiá cả
Bộ ngắt mạch vỏ đúc SQUARE D BJA260704 PocketPact, 600 Y / 347 VAC | CE6GTL BJA260704702-
RFQ
SQUARE D BJA260702 Bộ ngắt mạch vỏ đúc PocketPact, 600 Y / 277 VAC | CE6GTM BJA260702702-
RFQ
SQUARE D BJA260602 Cầu dao vỏ đúc, 2 cực, 70 A, Nhiệt từ | CE6GTN BJA260602602€1,311.65
RFQ
Cầu dao vỏ đúc SQUARE D BJA260504, 2 cực, 50 A, Nhiệt từ | CE6GTP BJA260504502-
RFQ
SQUARE D BJA260802 Bộ ngắt mạch vỏ đúc, Từ tính nhiệt, 65kAIC @ 480 V | CE6GTQ BJA260802802€1,416.23
RFQ
Cầu dao SQUARE D BJA36110, 65kAIC ở 480VAC, 3 cực, 600V | CE6GTR BJA361101103€8,455.44
Cầu Dao SQUARE D BJA36025, Công suất ngắt 65kA, 25A, 3 Pha, 3 Cực, 600V | CE6GTT BJA36025253€1,621.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D Bộ ngắt mạch vỏ đúc BJA260801 PowerPact B, 2P, 600V, 80A
€1,416.23 /đơn vị