Square D Bja260404 Mccb, Chuyến đi từ nhiệt | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SQUARE D BJA260404 PowerPact B Circuit Breaker, 600Y / 347VAC, 2 Poles | CE6HXL

SQUARE D BJA260404 Cầu dao PowerPact B, 600Y / 347VAC, 2 cực

Trong kho
Khoản mục: CE6HXL phần: BJA260404
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
€1,247.25 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt mạch
amps40
Loại khungBJA
GTIN785901942054
Số lượng cực2
điện áp600
Loại điện ápAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.31
Chiều cao tàu (cm)11.58
Chiều dài tàu (cm)29.85
Chiều rộng tàu (cm)20.02
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Cầu dao Square D BJA260404 được thiết kế để sử dụng với tủ điện và bảng điều khiển để ngăn ngừa sự cố quá tải hoặc đoản mạch
  • Lắp đặt plug-in kiểu I-Line đảm bảo cài đặt trơn tru, lý tưởng cho các ứng dụng cấp dữ liệu ngược
  • Có bộ phận cảm biến nhiệt từ tính cho các chức năng giới hạn dòng điện tức thời và trì hoãn theo thời gian
  • Được trang bị các đầu nối vấu phía tải để chứa dây nhôm / đồng có kích thước từ 14 AWG đến 2 AWG
  • RoHS compliant

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsSố lượng cựcGiá cả
Bộ ngắt mạch vỏ đúc SQUARE D BJA260704 PocketPact, 600 Y / 347 VAC | CE6GTL BJA260704702-
RFQ
SQUARE D BJA260702 Bộ ngắt mạch vỏ đúc PocketPact, 600 Y / 277 VAC | CE6GTM BJA260702702-
RFQ
SQUARE D BJA260602 Cầu dao vỏ đúc, 2 cực, 70 A, Nhiệt từ | CE6GTN BJA260602602€1,311.65
RFQ
Cầu dao vỏ đúc SQUARE D BJA260504, 2 cực, 50 A, Nhiệt từ | CE6GTP BJA260504502-
RFQ
SQUARE D BJA260802 Bộ ngắt mạch vỏ đúc, Từ tính nhiệt, 65kAIC @ 480 V | CE6GTQ BJA260802802€1,416.23
RFQ
Cầu dao SQUARE D BJA36110, 65kAIC ở 480VAC, 3 cực, 600V | CE6GTR BJA361101103€8,455.44
Cầu Dao SQUARE D BJA36025, Công suất ngắt 65kA, 25A, 3 Pha, 3 Cực, 600V | CE6GTT BJA36025253€1,621.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D BJA260404 Cầu dao PowerPact B, 600Y / 347VAC, 2 cực
€1,247.25 /đơn vị