Square D Bja260204 Mccb, Chuyến đi từ nhiệt | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu dao SQUARE D BJA260204 PowerPact B, 600Y / 347VAC, 3 cực | CE6HXX

SQUARE D BJA260204 Cầu dao PowerPact B, 600Y / 347VAC, 3 cực

Trong kho
Khoản mục: CE6HXX phần: BJA260204
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
€1,182.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt mạch
amps20
Loại khungBJA
Số lượng cực2
điện áp600
Loại điện ápAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.31
Chiều cao tàu (cm)11.58
Chiều dài tàu (cm)29.85
Chiều rộng tàu (cm)20.02
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Cầu dao Square D BJA260204 được thiết kế để ngắt ngắn mạch nhanh chóng trong hoạt động bảo vệ mạch cấp nguồn và mạch nhánh
  • Có khả năng chứa dây đồng hoặc dây nhôm có kích thước từ 14 đến 2 AWG
  • Có bộ ngắt nhiệt-từ tính cung cấp cả khả năng bảo vệ hạn chế dòng điện tức thời và thời gian dài
  • Có thể hoạt động ở nhiệt độ môi trường trong khoảng -25 & 70 độ C
  • UL được liệt kê và NEMA xếp hạng

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsSố lượng cựcGiá cả
Bộ ngắt mạch vỏ đúc SQUARE D BJA260704 PocketPact, 600 Y / 347 VAC | CE6GTL BJA260704702-
RFQ
SQUARE D BJA260702 Bộ ngắt mạch vỏ đúc PocketPact, 600 Y / 277 VAC | CE6GTM BJA260702702€1,415.18
RFQ
SQUARE D BJA260602 Cầu dao vỏ đúc, 2 cực, 70 A, Nhiệt từ | CE6GTN BJA260602602€1,213.58
RFQ
Cầu dao vỏ đúc SQUARE D BJA260504, 2 cực, 50 A, Nhiệt từ | CE6GTP BJA260504502-
RFQ
SQUARE D BJA260802 Bộ ngắt mạch vỏ đúc, Từ tính nhiệt, 65kAIC @ 480 V | CE6GTQ BJA260802802€1,415.18
RFQ
Cầu dao SQUARE D BJA36110, 65kAIC ở 480VAC, 3 cực, 600V | CE6GTR BJA361101103€2,758.90
RFQ
Cầu Dao SQUARE D BJA36025, Công suất ngắt 65kA, 25A, 3 Pha, 3 Cực, 600V | CE6GTT BJA36025253€1,526.06
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D BJA260204 Cầu dao PowerPact B, 600Y / 347VAC, 3 cực
€1,182.22 /đơn vị