Bộ ngắt mạch cấp nguồn qua Square D Bgl36090 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ ngắt mạch SQUARE D BGL36090, Khung PowerPact B, 90A, 35kAIC ở 480V | CE6JTH

SQUARE D Cầu dao BGL36090, Khung PowerPact B, 90A, 35kAIC ở 480V

Trong kho
Khoản mục: CE6JTH phần: BGL36090
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
€1,621.54 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt mạch
amps90
Loại khungBGL
Số lượng cực3
điện áp600
Loại điện ápAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.41
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)25.7
Chiều rộng tàu (cm)16.31
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Cầu dao Square D BGL36090 được thiết kế để sử dụng trong hệ thống phân phối điện để mở mạch trong điều kiện ngắn mạch hoặc quá tải
  • Cơ chế chuyến đi không thể hoán đổi với các chức năng chuyến đi trong thời gian dài và tức thời
  • Thiết kế feed-qua với các đầu nối EverLink đảm bảo cài đặt và sửa chữa nhanh hơn
  • Các thiết bị đầu cuối vấu bên tải và đường dây phù hợp với kích thước dây đồng và nhôm khác nhau, từ 14 đến 3/0 AWG (cứng hoặc bện)
  • UL được liệt kê và chứng nhận CSA

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsGiá cả
Bộ ngắt mạch vỏ đúc SQUARE D BGL36100 PowerPact B, 600 Y / 347 VAC | CE6GTK BGL36100100€1,621.54
Bộ ngắt mạch vỏ đúc SQUARE D BGL36015 PowerPact B, 15A, 18kAIC ở 600V | CE6HWT BGL3601515€1,334.68
Bộ ngắt mạch vỏ đúc SQUARE D BGL36080 PowerPact B, 80A, 18kAIC ở 600V | CE6HWU BGL3608080€1,621.54
Bộ ngắt mạch vỏ đúc SQUARE D BGL36070 PowerPact B, 80A, 18kAIC ở 600V | CE6HWV BGL3607070€1,621.54
Bộ ngắt mạch vỏ đúc SQUARE D BGL36060 PowerPact B, 80A, 35kAIC ở 480V | CE6HWW BGL3606060€1,334.68
Cầu dao vỏ đúc SQUARE D BGL36040 PowerPact B, 3P, 600V, 40A | CE6HWX BGL3604040€1,334.68
Cầu dao vỏ đúc SQUARE D BGL36030 PowerPact B, 3P, 600V, 30A | CE6HWY BGL3603030€1,334.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D Cầu dao BGL36090, Khung PowerPact B, 90A, 35kAIC ở 480V
€1,621.54 /đơn vị