Square D Bda36070 | Cầu dao vỏ đúc, 70a, 3 cực | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SQUARE D BDA36070 Molded Case Circuit Breaker, 70A, 3 Poles | CE6GXE 482C78

SQUARE D Cầu dao vỏ đúc BDA36070, 70A, 3 cực

Trong kho
Khoản mục: CE6GXE phần: BDA36070Tham chiếu chéo: 482C78
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
€1,223.66 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt mạch
Đánh giá điện áp AC525V AC
Thiết bị truyền độngChuyển đổi
amps70A
Loại ngắt mạchTiêu chuẩn
Độ sâu3.5 "
khung Kích125A
Loại khungBDAThêm
GTIN3606481152664
Chiều cao5.39 "
Tối đa Xếp hạng AIR25kA ở 277 / 408V AC
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.158 độ. F
Tối đa Kích thước dây2 AWG
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-13 độ. F
Min. Kích thước dây14 AWG
Phong cách gắn kếtI-Line
Số lượng cực3
Giai đoạn3
Kết nối phaABC
Loại chuyến điTừ nhiệt
điện áp600
Loại điện ápAC
Chiều rộng3.19 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.89
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)32.31
Chiều rộng tàu (cm)20.6
Quốc giaMexico

Chi tiết sản phẩm:

  • SQUARE D BDA36070 PowerPact B Series circuit breaker designed to protect sensitive electrical circuits by cutting off the electrical supply in the event of a short circuit or overload
  • Type B design allows tripping at faulty currents rated 3 to 5 times the preset amperage value
  • Có bộ phận chuyển đổi tức thời, nhiệt từ cố định được điều chỉnh thành giá trị quá dòng được xác định trước (05 - 0.5 giây) để làm nổi bật công tắc điều khiển khi tiếp xúc với dòng điện tăng
  • Come with a non-interchangeable trip facility rated at 600Y / 347 V to instantly react to current surges
  • Được NEMA xếp hạng, UL và CSA chứng nhận

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐánh giá điện áp ACampsSố lượng cựcGiá cả
Cầu dao SQUARE D BDA34125Y, 125A, Kiểu I-Line, 25kA @ 277 / 480V | CE6GQA BDA34125Y-1253€1,901.00
Cầu dao SQUARE D BDA261002, 2 cực, 100A, Chuyển đổi, Hành trình cố định, 1 pha | CE6GQB BDA261002-1002€990.42
Bộ ngắt mạch vỏ đúc SQUARE D BDA261001, 2 cực, nhiệt-từ | CE6GQC BDA261001-1002€990.42
Cầu dao loại BDA SQUARE D BDA260802, 1 pha, 80A, 2 cực, ngàm I-Line | CE6GQD BDA260802-802€909.71
Cầu dao loại BDA SQUARE D BDA34015Y, 15 A, 3 cực, Hành trình nhiệt từ | CE6GQE BDA34015Y-153€897.88
Cầu dao loại BDA SQUARE D BDA34090Y, 90 A, 3 cực, Hành trình nhiệt từ | CE6GQF BDA34090Y-903€1,088.98
Cầu dao loại BDA SQUARE D BDA34070Y, 70 A, 2 cực, Hành trình nhiệt từ | CE6GQG BDA34070Y-703€1,088.98

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D Cầu dao vỏ đúc BDA36070, 70A, 3 cực
€1,223.66 /đơn vị