Square D Bda36040 | Bộ ngắt mạch vỏ đúc, 40a, Số cực 3, Dòng Bda | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SQUARE D BDA36040 Molded Case Circuit Breaker, 40A, Number Of Poles 3, Series Bda | CE6GXV 482C74

SQUARE D Cầu dao vỏ đúc BDA36040, 40A, Số cực 3, Sê-ri Bda

Trong kho
Khoản mục: CE6GXV phần: BDA36040Tham chiếu chéo: 482C74
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
€1,140.78 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt mạch
Đánh giá điện áp AC525V AC
Thiết bị truyền độngChuyển đổi
amps40A
Loại ngắt mạchTiêu chuẩn
Độ sâu3.5 "
khung Kích125A
Loại khungBDAThêm
GTIN3606481152596
Chiều cao5.39 "
Tối đa Xếp hạng AIR25kA ở 277 / 408V AC
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.158 độ. F
Tối đa Kích thước dây2 AWG
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-13 độ. F
Min. Kích thước dây14 AWG
Phong cách gắn kếtI-Line
Số lượng cực3
Giai đoạn3
Kết nối phaABC
Loại chuyến điTừ nhiệt
điện áp600
Loại điện ápAC
Chiều rộng3.19 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.85
Chiều cao tàu (cm)12.4
Chiều dài tàu (cm)32.31
Chiều rộng tàu (cm)20.8
Quốc giaMexico

Chi tiết sản phẩm:

  • Bộ ngắt mạch Square D BDA36040 PowerPact B được sử dụng để cung cấp bảo vệ quá dòng và ngắn mạch
  • Có cơ chế chuyến đi từ nhiệt, không thể thay thế cho nhau, cung cấp cả chức năng chuyến đi tức thời và trì hoãn thời gian
  • Accommodates aluminium and copper wires of sizes ranging between 14 and 2 AWG
  • 3 pole unit having unique I-Line design for smooth plug-in installation with Square D switchboards and panelboards
  • Can withstand ambient temperatures up to 70 degrees C
  • NEMA-marked, CSA-certified & UL-listed

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐánh giá điện áp ACampsSố lượng cựcGiá cả
Cầu dao SQUARE D BDA34125Y, 125A, Kiểu I-Line, 25kA @ 277 / 480V | CE6GQA BDA34125Y-1253€1,901.00
Cầu dao SQUARE D BDA261002, 2 cực, 100A, Chuyển đổi, Hành trình cố định, 1 pha | CE6GQB BDA261002-1002€990.42
Bộ ngắt mạch vỏ đúc SQUARE D BDA261001, 2 cực, nhiệt-từ | CE6GQC BDA261001-1002€990.42
Cầu dao loại BDA SQUARE D BDA260802, 1 pha, 80A, 2 cực, ngàm I-Line | CE6GQD BDA260802-802€909.71
Cầu dao loại BDA SQUARE D BDA34015Y, 15 A, 3 cực, Hành trình nhiệt từ | CE6GQE BDA34015Y-153€897.88
Cầu dao loại BDA SQUARE D BDA34090Y, 90 A, 3 cực, Hành trình nhiệt từ | CE6GQF BDA34090Y-903€1,088.98
Cầu dao loại BDA SQUARE D BDA34070Y, 70 A, 2 cực, Hành trình nhiệt từ | CE6GQG BDA34070Y-703€1,088.98

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D Cầu dao vỏ đúc BDA36040, 40A, Số cực 3, Sê-ri Bda
€1,140.78 /đơn vị