Bộ ngắt mạch vỏ đúc Square D Bda260304 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SQUARE D BDA260304 PowerPact Moulded Case Circuit Breaker, 600 Y / 347 VAC, 30 A | CE6GQR

SQUARE D BDA260304 PowerPact Moulded Case Circuit Breaker, 600 Y / 347 VAC, 30 A

Trong kho
Khoản mục: CE6GQR phần: BDA260304
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
€848.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt mạch
amps30
Loại khungBDAThêm
GTIN3606481152121
Số lượng cực2
điện áp600
Loại điện ápAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.45
Chiều cao tàu (cm)12.19
Chiều dài tàu (cm)32.31
Chiều rộng tàu (cm)20.8
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Square D BDA260304 2 pole moulded case circuit breaker for protecting electrical systems and appliances from overcurrent and short circuiting
  • Rated 30 A at 600 Y / 347 VAC with high interrupt current rating of 18 kAIC at 480 VAC
  • BDA type breaker with compact & easy to install B frame design
  • Features fixed thermal-magnetic trip for providing both long time and instantaneous trip functions
  • I-Line style plug-in mounting & load side lug terminals provide secure connection
  • UL được liệt kê và chứng nhận CSA

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐánh giá điện áp ACampsSố lượng cựcGiá cả
Cầu dao SQUARE D BDA34125Y, 125A, Kiểu I-Line, 25kA @ 277 / 480V | CE6GQA BDA34125Y-1253€1,901.00
Cầu dao SQUARE D BDA261002, 2 cực, 100A, Chuyển đổi, Hành trình cố định, 1 pha | CE6GQB BDA261002-1002€990.42
Bộ ngắt mạch vỏ đúc SQUARE D BDA261001, 2 cực, nhiệt-từ | CE6GQC BDA261001-1002€990.42
Cầu dao loại BDA SQUARE D BDA260802, 1 pha, 80A, 2 cực, ngàm I-Line | CE6GQD BDA260802-802€909.71
Cầu dao loại BDA SQUARE D BDA34015Y, 15 A, 3 cực, Hành trình nhiệt từ | CE6GQE BDA34015Y-153€897.88
Cầu dao loại BDA SQUARE D BDA34090Y, 90 A, 3 cực, Hành trình nhiệt từ | CE6GQF BDA34090Y-903€1,088.98
Cầu dao loại BDA SQUARE D BDA34070Y, 70 A, 2 cực, Hành trình nhiệt từ | CE6GQG BDA34070Y-703€1,088.98

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D BDA260304 PowerPact Moulded Case Circuit Breaker, 600 Y / 347 VAC, 30 A
€848.88 /đơn vị