Proto J7230h | Ổ cắm tác động Ổ đĩa 3/8 inch 15/16 inch 6 Pt | 1fm71 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ổ cắm tác động PROTO J7230H 3/8 Inch Drive 15/16 Inch 6 Pt | AA9UTX 1FM71

PROTO J7230H Ổ cắm tác động 3/8 inch Ổ 15/16 inch 6 Pt

Trong kho
Khoản mục: AA9UTX phần: J7230HTham chiếu chéo: 1FM71
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
€14.02 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm tác động
Kích thước ổ đĩa3 / 8 "
Loại ổSquare
Kết thúcOxit đen
Vật chấtThép hợp kim được xử lý nhiệt
Số điểm6
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể1 11 / 32 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy15 / 16 "
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)19.05
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8204200000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
Ổ cắm tác động PROTO J7232H Ổ cắm 3/8 inch 1 inch 6 Pt | AA9UTW 1FM68 J7232H1 11 / 32 "1"€14.66
Ổ cắm tác động PROTO J7228H Ổ cắm tác động 3/8 inch 7/8 inch 6 Pt | AA9UTY 1FM74 J7228H1 7 / 32 "7 / 8 "€12.73
Ổ cắm tác động PROTO J7208H Ổ cắm tác động 3/8 inch 1/4 inch 6 Pt | AA9UUC 1FN53 J7208H1 3 / 32 "1 / 4 "€9.08
Ổ cắm tác động PROTO J7208HF Ổ cắm tác động 3/8 inch 1/4 inch 6 Pt | AC2QQX 2MA47 J7208HF1 3 / 32 "1 / 4 "€25.11
Ổ cắm tác động PROTO J7210HF 3/8 Inch Drive 5/16 Inch 6 Pt | AC2QQY 2MA48 J7210HF1 3 / 32 "5 / 16 "€24.65
Ổ cắm tác động PROTO J7214HF Ổ cắm tác động 3/8 inch 7/16 inch 6 Pt | AC2QRA 2MA50 J7214HF1 3 / 32 "7 / 16 "€29.03
Ổ cắm tác động PROTO J7216HF 3/8 inch Truyền động 1/2 inch 6 Pt | AC2QRB 2MA51 J7216HF1 3 / 32 "1 / 2 "€26.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J7230H Ổ cắm tác động 3/8 inch Ổ 15/16 inch 6 Pt
€14.02 /đơn vị