Bộ ngắt mạch vỏ đúc Square D Bda260202 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SQUARE D BDA260202 PowerPact Moulded Case Circuit Breaker, 20 A, 600 Y / 480 VAC | CE6GQN

SQUARE D BDA260202 PowerPact Moulded Case Circuit Breaker, 20 A, 600 Y / 480 VAC

Trong kho
khoản mục: CE6GQN phần: BDA260202
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
€848.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt mạch
amps20
Loại khungBDAThêm
GTIN3606481152046
Số lượng cực2
điện áp600
Loại điện ápAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.4
Chiều cao tàu (cm)11.91
Chiều dài tàu (cm)32.31
Chiều rộng tàu (cm)20.6
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Square D BDA260202 PowerPact, BDA Series moulded case circuit breaker designed to prevent short circuit and overload conditions in panelboards & switchboards
  • Thiết kế 2 cực trong khung B nhỏ gọn cho hiệu suất cao trong các ứng dụng nạp ngược
  • Features thermal magnetic trip for both instantaneous and long-tine current limiting protection with interrupting capacity of 18 kAIC at 480 VAC
  • Equipped with non-interchangeable trip rated 20 A and 600 Y / 277 VAC to protect against current surges
  • I-Line plug-in and load side lug terminals for easy installation
  • Được UL liệt kê và chứng nhận CSA

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐánh giá điện áp ACampsSố lượng cựcGiá cả
Cầu dao SQUARE D BDA34125Y, 125A, Kiểu I-Line, 25kA @ 277 / 480V | CE6GQA BDA34125Y-1253€1,901.00
Cầu dao SQUARE D BDA261002, 2 cực, 100A, Chuyển đổi, Hành trình cố định, 1 pha | CE6GQB BDA261002-1002€990.42
Bộ ngắt mạch vỏ đúc SQUARE D BDA261001, 2 cực, nhiệt-từ | CE6GQC BDA261001-1002€990.42
Cầu dao loại BDA SQUARE D BDA260802, 1 pha, 80A, 2 cực, ngàm I-Line | CE6GQD BDA260802-802€909.71
Cầu dao loại BDA SQUARE D BDA34015Y, 15 A, 3 cực, Hành trình nhiệt từ | CE6GQE BDA34015Y-153€897.88
Cầu dao loại BDA SQUARE D BDA34090Y, 90 A, 3 cực, Hành trình nhiệt từ | CE6GQF BDA34090Y-903€1,088.98
Cầu dao loại BDA SQUARE D BDA34070Y, 70 A, 2 cực, Hành trình nhiệt từ | CE6GQG BDA34070Y-703€1,088.98

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D BDA260202 PowerPact Moulded Case Circuit Breaker, 20 A, 600 Y / 480 VAC
€848.88 /đơn vị