Bộ ngắt mạch Square D Bda260201 Powerpact B | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SQUARE D BDA260201 PowerPact B Circuit Breaker, 20 A, 600 Y / 347 VAC, 2 Pole | CE6GQP

SQUARE D BDA260201 Cầu dao PowerPact B, 20 A, 600 Y / 347 VAC, 2 cực

Trong kho
Khoản mục: CE6GQP phần: BDA260201
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
€848.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt mạch
amps20
Loại khungBDAThêm
GTIN3606481152022
Số lượng cực2
điện áp600
Loại điện ápAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.51
Chiều cao tàu (cm)12.19
Chiều dài tàu (cm)32.31
Chiều rộng tàu (cm)20.6
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Bộ ngắt mạch đúc khung Powerpact B Square D BDA34070Y để bảo vệ quá dòng và ngắn mạch
  • Chuyến đi từ nhiệt cho cả bảo vệ giới hạn dòng điện tức thời và dài hạn
  • Cầu dao 2 cực, một pha có xếp hạng dòng điện và điện áp lần lượt là 20 A & 600 Y / 347 VAC
  • Đi kèm với trang bị plug-in I-Line và thiết bị đầu cuối vấu phía tải EverLink để cài đặt nhanh chóng
  • Chứa được dây nhôm và đồng có kích thước từ 14 đến 2 AWG
  • Phù hợp với các tiêu chuẩn UL, CSA và IEC

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐánh giá điện áp ACampsSố lượng cựcGiá cả
Cầu dao SQUARE D BDA34125Y, 125A, Kiểu I-Line, 25kA @ 277 / 480V | CE6GQA BDA34125Y-1253€1,901.00
Cầu dao SQUARE D BDA261002, 2 cực, 100A, Chuyển đổi, Hành trình cố định, 1 pha | CE6GQB BDA261002-1002€990.42
Bộ ngắt mạch vỏ đúc SQUARE D BDA261001, 2 cực, nhiệt-từ | CE6GQC BDA261001-1002€990.42
Cầu dao loại BDA SQUARE D BDA260802, 1 pha, 80A, 2 cực, ngàm I-Line | CE6GQD BDA260802-802€909.71
Cầu dao loại BDA SQUARE D BDA34015Y, 15 A, 3 cực, Hành trình nhiệt từ | CE6GQE BDA34015Y-153€897.88
Cầu dao loại BDA SQUARE D BDA34090Y, 90 A, 3 cực, Hành trình nhiệt từ | CE6GQF BDA34090Y-903€1,088.98
Cầu dao loại BDA SQUARE D BDA34070Y, 70 A, 2 cực, Hành trình nhiệt từ | CE6GQG BDA34070Y-703€1,088.98

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D BDA260201 Cầu dao PowerPact B, 20 A, 600 Y / 347 VAC, 2 cực
€848.88 /đơn vị