vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy Biến Áp Điều Khiển Công Nghiệp SQUARE D 9070T150D4, Loại T, 1 Pha, 150VA, 277V Sơ Cấp, 120V Thứ Cấp | AG7BUB 4R852

SQUARE D Máy biến áp điều khiển công nghiệp 9070T150D4, loại T, 1 pha, 150VA, 277V sơ cấp, 120V thứ cấp

Trong kho
Khoản mục: AG7BUB phần: 9070T150D4Tham chiếu chéo: 4R852
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
€325.41 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBiến áp điều khiển
Độ sâu3.75 "
Kết thúc bao vâyVecni nhựa Epoxy
Loại EnclosureMở
tần số50 / 60 Hz
Chiều cao3.2 "
Hz50/60
Điện áp đầu vào277V AC
Gắn kếtChân
Điện áp đầu ra120V AC
Giai đoạn1
Bảng thông số sản phẩmhình vuông-d-9070t150d4.pdf
Nhiệt độ Tăng lên55 độ. C
Loại máy biến ápNgón tay an toàn
Xếp hạng VA150VA
Chiều rộng3.59 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.48
Chiều cao tàu (cm)9.4
Chiều dài tàu (cm)10.67
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8504314065

Chi tiết sản phẩm:

Máy biến áp Square D 9070T150D4 là thiết bị điện được sử dụng để chuyển đổi và cách ly điện áp trong các ứng dụng công nghiệp và thương mại khác nhau. Với thiết kế đáng tin cậy và hiệu suất cao, máy biến áp này chuyển đổi năng lượng điện giữa các cấp điện áp khác nhau một cách hiệu quả, đảm bảo thiết bị điện vận hành an toàn và tối ưu. Nó được sử dụng trong bảng điều khiển, máy móc, hệ thống tự động hóa và thiết lập phân phối điện. Máy biến áp được CSA phê duyệt này cung cấp tùy chọn gắn chân để lắp đặt dễ dàng và đặt an toàn trong nhiều thiết lập khác nhau. Nó đi kèm với lớp phủ vecni nhựa epoxy, đảm bảo độ bền và che chắn chống lại các yếu tố môi trường. Máy biến áp được liệt kê theo tiêu chuẩn UL này được thiết kế với kiểu vỏ mở, cho phép tản nhiệt hiệu quả và dễ dàng tiếp cận để bảo trì và kiểm tra.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Hỏi: Máy biến áp Square D 9070T150D4 có chịu được tải điện vừa phải không?

A. Nó được thiết kế để quản lý hiệu quả tải điện lên tới 150VA, đảm bảo hiệu suất ổn định và đáng tin cậy.

Hỏi. Các biện pháp phòng ngừa an toàn cần cân nhắc khi lắp đặt máy biến áp này là gì?

A.

  • Luôn tắt nguồn điện trước khi lắp đặt hoặc bảo trì.
  • Đảm bảo nối đất phù hợp theo quy định về điện của địa phương để tránh bị điện giật.
  • Lắp đặt các thiết bị bảo vệ phù hợp để ngăn dòng điện dư thừa làm hỏng máy biến áp.
  • Đặt máy biến áp ở nơi thông thoáng để tránh quá nhiệt.
  • Không bao giờ vượt quá công suất 150VA của máy biến áp để tránh quá nhiệt và hư hỏng.
  • Thường xuyên kiểm tra xem có hư hỏng, quá nhiệt và hao mòn để thay thế kịp thời hay không.
  • Duy trì khoảng trống thích hợp theo quy định về luồng không khí và khả năng tiếp cận an toàn.

Q. Các yếu tố cần cân nhắc khi lựa chọn máy biến áp Square D là gì?

A.

  • Nhu cầu chuyển đổi điện áp
  • Giá điện
  • Loại tải
  • biến thể tải
  • Hiệu quả
  • Kích thước vật lý và vỏ bọc
  • Điều kiện môi trường
  • Tùy chọn lắp

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXếp hạng VAĐộ sâuChiều caoChiều rộngHzĐiện áp đầu vàoGắn kếtĐiện áp đầu raGiá cả
Biến áp SQUARE D 9070T200D2 Vào 240 / 480v Ra 24v 200va | AF6QBA 1YUR1 9070T200D2200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60240 / 480 VACBảng điều khiển24 VAC€423.37
Biến áp SQUARE D 9070T100D20 In208 / 240 / 480v Out120v 100va | AF6QBB 1YUR2 9070T100D20100VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208 / 240 / 480 VACBảng điều khiển120 VAC€335.61
Biến áp SQUARE D 9070T200D23 Trong 120 / 240v Ra24v 200va | AF6QBC 1YUR3 9070T200D23200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60120 / 240 VACBảng điều khiển24 VAC€423.37
Biến áp SQUARE D 9070T150D3 Vào 208v Ra120v 150va | AF6QBD 1YUR4 9070T150D3150VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208 VACBảng điều khiển120 VAC€325.41
Biến áp SQUARE D 9070T200D3 Vào 208v Ra120v 200va | AF6QBE 1YUR5 9070T200D3200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208 VACBảng điều khiển120 VAC€423.37
Biến áp SQUARE D 9070T150D14 Trong 208v Out24v 150va | AF6QBF 1YUR6 9070T150D14150VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208 VACBảng điều khiển24 VAC€325.41
SQUARE D 9070T200D13 Biến áp In120v Ra12 / 24v 200va | AF6QBG 1YUR7 9070T200D13200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60120 VACBảng điều khiển12 / 24 VAC€423.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D Máy biến áp điều khiển công nghiệp 9070T150D4, loại T, 1 pha, 150VA, 277V sơ cấp, 120V thứ cấp
€325.41 /đơn vị