vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Biến áp SQUARE D 9070T100D20 In208 / 240 / 480v Out120v 100va | AF6QBB 1YUR2

SQUARE D Biến Áp 9070T100D20 In208/240/480v Out120v 100va

Trong kho
Khoản mục: AF6QBB phần: 9070T100D20Tham chiếu chéo: 1YUR2
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
€335.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBiến áp điều khiển
Độ sâu3.75 "
Kết thúc bao vâyVecni nhựa Epoxy
Chiều cao4.43 "
Hz50/60
Điện áp đầu vào208 / 240 / 480 VAC
Gắn kếtBảng điều khiển
Điện áp đầu ra120 VAC
Giai đoạn1
Nhiệt độ Tăng lênĐộ phân giải C
Loại máy biến ápNgón tay an toàn
Xếp hạng VA100VA
Chiều rộng3.59 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.5
Chiều cao tàu (cm)9.65
Chiều dài tàu (cm)10.92
Chiều rộng tàu (cm)10.92
Mã HS8504314065

Chi tiết sản phẩm:

  • Hợp nhất (Có)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXếp hạng VAĐộ sâuChiều caoChiều rộngHzĐiện áp đầu vàoGắn kếtĐiện áp đầu raGiá cả
Biến áp SQUARE D 9070T200D2 Vào 240 / 480v Ra 24v 200va | AF6QBA 1YUR1 9070T200D2200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60240 / 480 VACBảng điều khiển24 VAC€423.37
Biến áp SQUARE D 9070T200D23 Trong 120 / 240v Ra24v 200va | AF6QBC 1YUR3 9070T200D23200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60120 / 240 VACBảng điều khiển24 VAC€423.37
Biến áp SQUARE D 9070T150D3 Vào 208v Ra120v 150va | AF6QBD 1YUR4 9070T150D3150VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208 VACBảng điều khiển120 VAC€325.41
Biến áp SQUARE D 9070T200D3 Vào 208v Ra120v 200va | AF6QBE 1YUR5 9070T200D3200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208 VACBảng điều khiển120 VAC€423.37
Biến áp SQUARE D 9070T150D14 Trong 208v Out24v 150va | AF6QBF 1YUR6 9070T150D14150VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208 VACBảng điều khiển24 VAC€325.41
SQUARE D 9070T200D13 Biến áp In120v Ra12 / 24v 200va | AF6QBG 1YUR7 9070T200D13200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60120 VACBảng điều khiển12 / 24 VAC€423.37
Biến áp SQUARE D 9070T500D2 Vào 240 / 480v Ra 24v 500va | AF6QBH 1YUR8 9070T500D2500VA4.5 "4.43 "5.46 "50/60240 / 480 VACBảng điều khiển24 VAC€746.42

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D Biến Áp 9070T100D20 In208/240/480v Out120v 100va
€335.61 /đơn vị