Square D 9001skyp10 | Bao vây mặt dây chuyền | 2er79 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vỏ mặt dây chuyền SQUARE D 9001SKYP10 | AF9GKV 2ER79

SQUARE D Vỏ mặt dây chuyền 9001SKYP10

Trong kho
Khoản mục: AF9GKV phần: 9001SKYP10Tham chiếu chéo: 2ER79
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
€649.18 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBao vây mặt dây chuyền
Nhập cáp1-1 / 4 "NPT
MàuMàu vàng
Kích thước lỗ30mm
Vật chấtnhựa
NEMA Đánh giá1, 3, 4, 4X, 13
Số lượng lỗ10

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.12
Chiều cao tàu (cm)9.65
Chiều dài tàu (cm)74.42
Chiều rộng tàu (cm)10.67
Mã HS8538906000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ống dẫnKích thước lỗNEMA Đánh giáSố lượng lỗGiá cả
SQUARE D 9001SKYP2 Vỏ mặt dây chuyền 2 lỗ | AF9GKW 2ER80 9001SKYP23 / 4 "30mm1, 3, 4, 4X, 132€286.31
SQUARE D 9001SKYP4 Mặt dây chuyền 4 lỗ | AF9GKX 2ER81 9001SKYP43 / 4 "30mm1, 3, 4, 4X, 134€357.04
SQUARE D 9001SKYP8 Vỏ mặt dây chuyền 8 lỗ | AF9GKY 2ER83 9001SKYP81.25 "30mm1, 3, 4, 4X, 138€523.95
SQUARE D XACA02H7 Vỏ 2 lỗ Màu vàng | AF9GLV 2EV25 XACA02H7-22mm4, 4X (IEC IP65)2€274.48
Mặt dây chuyền SQUARE D XACA04H7 | AF9GLW 2EV26 XACA04H7-22mm1, 4, 4X, 54€339.70
SQUARE D XACA06H7 Vỏ 6 lỗ Màu vàng | AF9GLX 2EV27 XACA06H7-22mm4, 4X (IEC IP65)6€420.67
Mặt dây chuyền SQUARE D XACA08H7 | AF9GLY 2EV28 XACA08H7-22mm1, 4, 4X, 58€510.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D Vỏ mặt dây chuyền 9001SKYP10
€649.18 /đơn vị