Square D Xaca06h7 | Bao vây 6 lỗ Vàng | 2ev27 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SQUARE D XACA06H7 Vỏ 6 lỗ Màu vàng | AF9GLX 2EV27

SQUARE D XACA06H7 Vỏ 6 Lỗ Màu Vàng

Trong kho
Khoản mục: AF9GLX phần: XACA06H7Tham chiếu chéo: 2EV27
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
€420.67 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBao vây mặt dây chuyền
Nhập cáp0.31 "thành 1.02"
MàuMàu vàng
Kích thước lỗ22mm
Vật chấtnhựa
NEMA Đánh giá4, 4X (IEC IP65)
Số lượng lỗ6

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.77
Chiều cao tàu (cm)9.14
Chiều dài tàu (cm)56.39
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Mã HS8538906000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ống dẫnKích thước lỗNEMA Đánh giáSố lượng lỗGiá cả
Vỏ mặt dây chuyền SQUARE D 9001SKYP10 | AF9GKV 2ER79 9001SKYP10-30mm1, 3, 4, 4X, 1310€649.18
SQUARE D 9001SKYP2 Vỏ mặt dây chuyền 2 lỗ | AF9GKW 2ER80 9001SKYP23 / 4 "30mm1, 3, 4, 4X, 132€286.31
SQUARE D 9001SKYP4 Mặt dây chuyền 4 lỗ | AF9GKX 2ER81 9001SKYP43 / 4 "30mm1, 3, 4, 4X, 134€357.04
SQUARE D 9001SKYP8 Vỏ mặt dây chuyền 8 lỗ | AF9GKY 2ER83 9001SKYP81.25 "30mm1, 3, 4, 4X, 138€523.95
SQUARE D XACA02H7 Vỏ 2 lỗ Màu vàng | AF9GLV 2EV25 XACA02H7-22mm4, 4X (IEC IP65)2€274.48
Mặt dây chuyền SQUARE D XACA04H7 | AF9GLW 2EV26 XACA04H7-22mm1, 4, 4X, 54€339.70
Mặt dây chuyền SQUARE D XACA08H7 | AF9GLY 2EV28 XACA08H7-22mm1, 4, 4X, 58€510.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D XACA06H7 Vỏ 6 Lỗ Màu Vàng
€420.67 /đơn vị