Square D 8911dpso23v09 | Bộ khởi động động cơ Dp 3p 25a 208/240v Coil | 11w217 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SQUARE D 8911DPSO23V09 DP Motor Starter 3P 25A 208 / 240V Coil | AG9CBA 11W217

SQUARE D 8911DPSO23V09 Bộ khởi động động cơ DP Cuộn dây 3P 25A 208/240V

Trong kho
Khoản mục: AG9CBA phần: 8911DPSO23V09Tham chiếu chéo: 11W217
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
€484.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhởi động động cơ
Hoạt độngKhông đảo ngược
dòng điện xoay chiều25
Cuộn dây Volts208 sang 240 VAC
Độ sâu4.09 "
Chiều cao6.73 "
HP @ 1 pha - 120V2
HP @ 1 pha - 240V5
HP @ 3 pha - 480V15
HP @ 3 pha - 575V10
Hz50/60
Số lượng cực3
Chiều rộng3.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.04
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)19.3
Chiều rộng tàu (cm)12.19
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Bao vây Đánh giá NEMA: Không bao vây
  • HP @ 3 pha - 240V: 10

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHP @ 3 pha - 575Vdòng điện xoay chiềuCuộn dây VoltsChiều rộngĐộ sâuChiều caoHP @ 1 pha - 120VHP @ 1 pha - 240VGiá cả
SQUARE D 8911DPSG13V02 Bộ Khởi Động Động Cơ DP Cuộn Dây 3P 20A 120V NEMA1 | AG9BZP 11V708 8911DPSG13V02520120 VAC6"5.56 "1"1.53€561.75
SQUARE D 8911DPSG13V06 DP Bộ khởi động động cơ 3P 20A 480V Cuộn dây NEMA1 | AG9BZQ 11V709 8911DPSG13V06520480 VAC6"5.56 "1"1.53€561.75
SQUARE D 8911DPSG13V09 Bộ Khởi Động Động Cơ DP Cuộn Dây 3P 20A 240V NEMA1 | AG9BZR 11V710 8911DPSG13V09520208 sang 240 VAC6"5.56 "1"1.53€561.75
SQUARE D 8911DPSG23V02 Bộ Khởi Động Động Cơ DP Cuộn Dây 3P 25A 120V NEMA1 | AG9BZW 11V716 8911DPSG23V021025120 VAC6"5.56 "1"25€335.61
SQUARE D 8911DPSG23V06 DP Bộ khởi động động cơ 3P 25A 480V Cuộn dây NEMA1 | AG9BZX 11V717 8911DPSG23V061025480 VAC6"5.56 "1"25€576.28
SQUARE D 8911DPSG23V09 DP Motor Starter 3P 25A 240V Coil NEMA1 | 9BZY 11V718 8911DPSG23V092025208 sang 240 VAC6"5.56 "1"25€576.28
SQUARE D 8911DPSG33V02 Bộ Khởi Động Động Cơ DP Cuộn Dây 3P 30A 120V NEMA1 | AG9CAE11W194 8911DPSG33V021530120 VAC6"5.56 "1"25€639.88

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D 8911DPSO23V09 Bộ khởi động động cơ DP Cuộn dây 3P 25A 208/240V
€484.05 /đơn vị