Ống thủy lực bện cao su sê-ri EATON Danfoss GH663
Ống thủy lực cao su Eaton Danfoss GH663 Series thích hợp cho các dịch vụ hệ thống thủy lực để truyền chất lỏng gốc dầu và nước.
Phong cách | Mô hình | Kích thước dấu gạch ngang | Ống bên trong Dia. | Chiều dài ống | Ống ngoài Dia. | Tối thiểu. Bán kính uốn cong | Áp lực vận hành | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GH663-4R250 | 4 | 1 / 4 " | 250ft. | 0.53 " | 4" | 3700 PSI | €1,918.76 | |
A | GH663-6R250 | 6 | 3 / 8 " | 250, nhiều độ dài | 0.69 " | 5" | 3400 psi | €2,190.63 | |
A | GH663-8R250 | 8 | 1 / 2 " | 250, nhiều độ dài | 0.81 " | 7" | 2900 PSI | €2,396.81 | |
A | GH663-12R250 | 12 | 3 / 4 " | 250, nhiều độ dài | 1.09 " | 9.5 " | 2000 psi | €3,683.43 | |
A | GH663-16R150 | 16 | 1" | 150, nhiều độ dài | 1.41 " | 12 " | 1500 psi | €2,817.02 |
Ống thủy lực bện cao su Danfoss GH663 Series
Dòng ống thủy lực Eaton Danfoss GH663 được sử dụng trong các hệ thống thủy lực để truyền cả chất lỏng gốc dầu và nước. Chúng có kết cấu cao su tổng hợp để chống mài mòn và tăng độ bền trong môi trường đòi hỏi khắt khe. Các ống thủy lực này có các đặc tính hấp thụ âm thanh và rung động để giảm thiểu tiếng ồn và nâng cao hiệu suất dưới áp suất cao. Các ống sê-ri GH663 này đi kèm với một dây bện đơn và được trang bị lớp vỏ hỗn hợp PVC / nitrile để bảo vệ chống lại các ứng dụng áp suất xung cao và ngăn xoắn. Chúng có thể chịu được nhiệt độ từ -46 đến 258.8 độ F và có áp suất làm việc tối đa là 3400 psi để truyền chất lỏng hiệu quả và đáng tin cậy trong các hệ thống thủy lực.
Tính năng
- Chúng được làm bằng cao su tổng hợp để chống mài mòn tuyệt vời, độ bền, giảm âm thanh và hấp thụ rung động ở áp suất cao.
- Chúng có đặc điểm là gia cố dây bện đơn và lớp vỏ hỗn hợp PVC/nitril để bảo vệ các ống mềm trong các ứng dụng áp suất xung cao và ngăn không cho chúng bị xoắn trong quá trình vận hành.
- Các ống này chịu được nhiệt độ từ -46 đến 258.8 độ F và có áp suất làm việc tối đa là 3400 psi.
Tiêu chuẩn và Phê duyệt
- SAE 100R1AT; Loại-S
- EN853 1SN
- ISO 1436-1; Loại 1SN
- DIN 20 022; Loại 1SN
Những câu hỏi thường gặp
Phụ kiện TTC là gì?
Các phụ kiện Through-The-Cover (TTC) có một đường kẻ vạch xung quanh chu vi của ổ cắm để cho phép dễ dàng xác định vị trí đặt lồng khuôn để uốn mép. Thiết kế cải tiến của chúng cung cấp áp suất nổ và vận hành cao hơn, đồng thời loại bỏ rò rỉ khi làm mát. Chúng tương thích với nhiều kiểu ống để đáp ứng hầu hết các nhu cầu ứng dụng.
Ống thủy lực là gì?
Ống thủy lực bao gồm ba lớp - ống bên trong, lớp giữa gia cố và lớp bảo vệ bên ngoài. Lớp bên trong cung cấp tính linh hoạt và khả năng tương thích nâng cao với chất lỏng được truyền. Lớp giữa xác định độ bền và được làm từ dây cuộn hoặc dây bện dệt mang lại sự linh hoạt và chịu được áp lực cực lớn. Lớp bên ngoài bao gồm các vật liệu bảo vệ khỏi các hạt lạ, thời tiết khắc nghiệt, dụng cụ mài mòn và các vật sắc nhọn để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ống.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Kềm và Nibblers
- Phụ kiện súng phun
- Trailers
- Tấm cách nhiệt đường ống
- Phụ kiện cưa theo dõi không dây
- Dây đai và dây buộc
- Máy khoan điện
- Kéo căng và thiết bị quấn căng
- Đồ đạc khu vực ngoài trời
- Phụ trang có thể lập chỉ mục
- WEBSTONE Van bi 3 chiều bằng đồng thau có rãnh thoát nước, IPS x IPS x Nắp vòi
- ATP Ống, 100 feet, tự nhiên
- WEILER Đĩa đệm lớp thô bổ sung
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Ngăn xếp và thùng treo Ultra Series
- PLAST-O-MATIC Cảm biến hiện diện chất lỏng dòng FPS
- LINN GEAR Nhông LSB dòng 820
- MORSE CUTTING TOOLS Dao Phay Đầu Bán Kính Vuông Và Góc, Sê-ri 4551
- MORSE DRUM niềng răng trung tâm
- BROWNING Đĩa xích đơn
- BROWNING SSF3S 100 Series Thép chịu lực nhẹ Vòng bi gắn mặt bích ba bu lông