Square D 8536scg2v02 | Bộ Khởi Động Từ Nema 120v 2p 36a | 1h502 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SQUARE D 8536SCG2V02 Bộ khởi động động cơ từ tính Nema 120v 2p 36a | AF6PEW 1H502

SQUARE D 8536SCG2V02 Bộ khởi động động cơ từ tính Nema 120v 2p 36a

Trong kho
Khoản mục: AF6PEW phần: 8536SCG2V02Tham chiếu chéo: 1H502
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
€1,189.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ khởi động động cơ từ tính
Hoạt độngKhông đảo ngược
dòng điện xoay chiều36
Cuộn dây Volts120 VAC
Độ sâu5.56 "
Loại EnclosureNEMA 1
Chiều cao10 "
HP @ 1 pha - 120V3
HP @ 1 pha - 230V5
Hz50/60
Kích thước NEMA1P
Số lượng cực2
Kiểu khởi độngNEMA
Chiều rộng6"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.24
Chiều cao tàu (cm)16.51
Chiều dài tàu (cm)27.43
Chiều rộng tàu (cm)16
Mã HS8536504000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHP @ 1 pha - 230VHoạt độngdòng điện xoay chiềuHP @ 3 pha - 208VHP @ 3 pha - 230VHP @ 3 pha - 240VHP @ 3 pha - 460VHP @ 3 pha - 480VGiá cả
SQUARE D 8536SAG12V02ES Bộ khởi động động cơ từ tính Nema 120v 9a 3p | AF6LPA 19YA73 8536SAG12V02ES-Không đảo ngược91.51.51.522-
RFQ
SQUARE D 8536SBO1V02ES Bộ khởi động động cơ từ tính Nema 120v 18a 1p | AF6LPZ 19YA95 8536SBO1V02ES2Không đảo ngược18-----€657.14
SQUARE D 8536SBO2V02ES Bộ khởi động động cơ từ tính Nema 120v 18a 3p | AF6LQC 19YA98 8536SBO2V02ES-Không đảo ngược1833355€815.06
SQUARE D 8536SCO3V02ES Bộ khởi động động cơ từ tính Nema 120v 27a 3p | AF6LRB 19YC21 8536SCO3V02ES-Không đảo ngược277.57.57.51010€933.70
SQUARE D 8536SAG11V02 Bộ khởi động động cơ từ tính Nema 120v 2p 9a | AF6PDL 1H468 8536SAG11V021Không đảo ngược9-----€689.27
SQUARE D 8536SAG12V02S Bộ khởi động động cơ từ tính Nema 120v 3p 9a | AF6PDN 1H470 8536SAG12V02S-Không đảo ngược91.51.51.522€763.07
SQUARE D 8536SAO12V02S Bộ khởi động động cơ từ tính Nema 120v 3p 9a | AF6PDT 1H474 8536SAO12V02S-Không đảo ngược91.51.51.522€701.87

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D 8536SCG2V02 Bộ khởi động động cơ từ tính Nema 120v 2p 36a
€1,189.99 /đơn vị